Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1111 Druck-Messgerät Druck 0.0 - 1500.0 hPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237212-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480003
EAN/GTIN:
     4058175674744
Suchbegriffe:
Barometer
Gasdruckmessgerät
greisinger barometer
barometer
Greisinger G1111 Druck-Messgerät Druck 0.0 - 1500.0 hPa

Greisinger Vakuum- / Barometer mit Druckanschluss G1111-UT

Neu: Universal-PORT für den Einsatz unterschiedlichster Druckanschlüsse: Verschraubung, Quick-Connect, Push-Pull: Alles kann direkt mit dem Gerät verbunden werden! Sie haben die Wahl, welcher Anschlusstyp für sie am praktikabelsten ist – das Gerät bleibt das gleiche.
Neu: Erhöhte Genauigkeit im Vakuumbereich über weiten Temperaturbereich
Modernes und funktionales Gehäuse – im Hosentaschenformat
Hervorragendes Preisleistungsverhältnis
3-zeilige beleuchtete Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Wasserdicht (IP67)
Robust, lange Batterielebensdauer
Für Vakuummessungen optimiert
Hohe Auflösung und Genauigkeit
Sehr schnell!
Kalibrierbar / Rückführbar
Made in Germany

Bei der Entwicklung der neuen G 1111 stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt – ein hochwertiger Sensor ist dabei das Herz des Messgerätes – bei dem hier trotz des günstigen Gesamtpreises nicht gespart wurde! Die hohe Temperaturstabilität des Sensors zusammen mit den universellen Druckanschlusskonzept erhöhen Komfort und Sicherheit besonders bei Vakuummessungen. Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und wassergeschützten Gehäuse macht das Gerät zum zuverlässigen Partner des Handwerks, Made in Germany. G1100 Series – Die Referenzklasse für die Hosentasche!

Ausstattung:
Gerät lose

Technische Daten:
Druck-Anschluss (Details): 1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen) · Messbereich (max.): 1500.0 hPa · Messbereich (min.): 0.0 hPa · Messbereich Luftdruck (Details): 0,0 ... 1500,0 hPa abs · Messgröße: Druck · Schutzart: IP67 · Spannungs-Versorgung (Details): 2x Batterien Typ AA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät · 2 x AA-Batterien · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Messbereich:
0.0 - 1500.0 hPa
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Druck
Messbereich (max.):
1500.0 hPa
Messbereich (min.):
0.0 hPa
Druck-Anschluss (Details):
1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen)
Spannungs-Versorgung (Details):
2x Batterien Typ AA
Messbereich Luftdruck (Details):
0|ツ|0 ... 1500|ツ|0 hPa abs
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 480003, G1111, druckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,96*
€ 204,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 204,10*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 350,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.