Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: testo barometer, greisinger barometer, barometer tfa
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Barometer

  Barometer  (74 Angebote unter 27.983.003 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Barometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vakuum-/Barometer Greisinger G1111-UT - 478474 (3 Angebote) 
Vakuum-/Barometer Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung Messbereich: 0...1.700 hPa abs. Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s Druckanschluss: G 1/8 Schlauchanschluss Ø: UT außen 6 mm/innen 4 mm od...
Greisinger
478474
ab € 160,39*
pro Stück
 
 Stück
Vakuum-/Barometer Greisinger G1114-UT - 478477 (3 Angebote) 
Vakuum-/Barometer Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung/Überdruckmessung Messbereich: 0...14.000 hPa abs. Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s Druckanschluss: G 1/8 Schlauchanschluss Ø: UT außen ...
Greisinger
478477
ab € 161,03*
pro Stück
 
 Stück
Greisinger Druckmessgerät, GMH3111-00-GE, 600374 (1 Angebot) 
Lieferung inkl. integriertem Aufstell-/Aufhängebügel, Batterie und Ledertasche, Druckmessgeräte Typ Greisinger GMH 3111 Anwendbar mit nachfolgend beschriebenen Drucksensoren, für beliebige Messbere...
Greisinger
GMH3111-00-GE
ab € 211,88*
pro Stück
 
 Stück
Vakuum-/Barometer Greisinger G1111-UT-VAC - 480644 (2 Angebote) 
Vakuum-/Barometer mit Anschluss als Druckausgleichselement Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung Messbereich: 0...1.700 hPa abs. Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s Druckanschluss: G 1/8 Schlauc...
Greisinger
480644
ab € 187,57*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO RS-8890 Differential Druckmessgerät ±0,3 %, -2psi → 0.137 bar, 0.14 kgcm², 2psi (2 Angebote) 
Genauigkeit max. = ±0,3 % Anzahl der Druckanschlüsse = 2 Druck min. = -2psi Druckanschluss Typ = Differential Aufzeichnungen min./max. = Ja Modellnummer = RS-8890 Batterietyp = 9 V Anzeigentyp = LC...
RS Pro
1445336
ab € 144,60*
pro Stück
 
 Stück
Greisinger G1111 Druck-Messgerät Druck 0.0 - 1500.0 hPa (3 Angebote) 
Greisinger G1111 Druck-Messgerät Druck 0.0 - 1500.0 hPa Greisinger Vakuum- / Barometer mit Druckanschluss G1111-UT Neu: Universal-PORT für den Einsatz unterschiedlichster Druckanschlüsse: Verschrau...
Greisinger
480003
ab € 159,37*
pro Stück
 
 Stück
Barometer 15, 100mm, chrom (1 Angebot) 
Barometer mit Zeiger, weiße Skala Ø100mm und Gehäuse aus rostfreiem Chromstahl. Präzisions Barometerdose, zum Hängen geeignet Messbereich: 980 - 1070 hPa / 720 - 800 mmHg Teilung: 1 hPa / 1 mmHg Me...
Fischer / Meteoclima
ab € 71,16*
pro Stück
 
 Stück
testo 622 - Thermo-Hygrometer und Barometer (14 Angebote) 
Das Thermo-Hygrometer testo 622 inklusive Barometer ist optimal für die Raumklima-Überwachung: Das Gerät misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck permanent im 10-Sekunden-Takt und zeigt die...
Testo
0560 6220
ab € 226,31*
pro Paket
 
 Stück
Hygro-/Thermo-/Barometer Greisinger GFTB 200 - 600161 (2 Angebote) 
Hygro-/Thermo-/Barometer Mit Alarmfunktion (integrierte Hupe) Funktion: Messung Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck Messbereich: -25...70 °C/0...100 % r.F./10...1.100 mbar Ausgang: serielle Schnittste...
Greisinger
600161
ab € 189,355*
pro Stück
 
 Stück
testo 511 - Absolutdruckmessgerät im Taschenformat (13 Angebote) 
Der übliche Verwendungszweck für das testo 511 ist die Messung des Absolutdrucks, z.B. zur Dichtekompensation bei der Strömungsmessung in Kanälen, in Laboratorien und Produktionsprozessen. Weitere ...
Testo
0560 0511
ab € 138,00*
pro Paket
 
 Stück
Greisinger G1111-UT-VAC Druck-Messgerät Druck 0 - 1500 hPa (2 Angebote) 
Greisinger G1111-UT-VAC Druck-Messgerät Druck 0 - 1500 hPa Greisinger Vakuum- / Barometer mit Druckanschluss G 1111-UT-VAC UNIVERSAL-PORT für den Einsatz unterschiedlichster Druckanschlüsse: Versch...
Greisinger
481685
ab € 216,48*
pro Stück
 
 Stück
TFA-Dostmann 29.4001 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Braun, Weiß (4 Angebote) 
Dieses Barometer aus Nussbaum ist das passende Stück für einen traditionsbewussten und zeitlos-exklusiven Einrichtungsstil. Das klassische Instrument misst den Luftdruck und ermöglicht Ihnen eine l...
TFA Dostmann
29.4001
ab € 35,33*
pro Stück
 
 Stück
Greisinger Barometer, GMH 3161-07-WPD5, 602684 (1 Angebot) 
Druck-Handmessgerät, GMH 3161-07-WPD5, Greisinger Komplettangebot mit ISO-Kalibrierschein ISO-WPD5 (je 5 Punkte steigend und fallend) und Koffer GKK 3000.
Greisinger
GMH 3161-07-WPD5
ab € 444,17*
pro Stück
 
 Stück
Greisinger G1111-WPD5 Druck-Messgerät Druck 0.0 - 1500.0 hPa (4 Angebote) 
Greisinger G1111-WPD5 Druck-Messgerät Druck 0.0 - 1500.0 hPa Greisinger Vakuum- / Barometer mit Druckanschluss inkl. Schlauch, Koffer und Kalibrierzertifikat G 1111-UT-WPD Neu: Universal-PORT für d...
Greisinger
479989
ab € 330,94*
pro Stück
 
 Stück
Barometer-Thermo. Buche, 120mm (1 Angebot) 
Thermo-Barometer Ø 108 mm, Holzrahmen Ø 125 mm, Hängeöse, Buche massiv
TFA
ab € 27,03*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Barometer
^

Barometer – das Messgerät zur Bestimmung des Luftdruckes

Mit einem Barometer lässt sich der Luftdruck bestimmen. Das Messgerät gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Grundsätzlich wird zwischen mechanischen und digitalen Barometern unterschieden. Druckmessgeräte werden in der Meteorologie zur Wettervorhersage in Wetterstationen eingesetzt.
In der Regel kann in Mitteleuropa ein steigender Luftdruck als Anzeichen für gutes Wetter bewertet werden, während ein fallender Luftdruck auf schlechtes Wetter hinweist. Diese Interpretation trifft jedoch nicht zwangsläufig in allen Fällen zu. Schlechtes Wetter kann auch auf steigenden Luftdruck folgen. Als grobe Orientierung kann diese Interpretation für den Laien jedoch ausreichen.
Barometer werden nicht nur in der Meteorologie, sondern auch in der Luftfahrt beispielsweise in Flugzeugen verwendet. Der Luftdruck nimmt in der Höhe ab, deswegen können Barometer auch als Höhenmessgerät dienen. Verwandte Geräte, die über den Luftdruck Höhenveränderungen anzeigen, sind das Variometer und der Höhenschreiber.

Die unterschiedlichen Barometer-Typen

Das Barometer geht auf eine Entdeckung von Gregor Agricola im Jahre 1550 zurück, er beschreibt erstmalig den Einfluss des Luftdruckes auf das Aufsteigen von Wasser in Saugpumpen. Der irische Naturforscher Robert Boyle führte 1665 den Begriff Barometer ein, abgeleitet von den griechischen Wörtern „baros“ (Gewicht) und „metron“ (Maß).
Im Folgenden werden die wichtigsten Barometer Typen vorgestellt.

Das Flüssigkeitsbarometer

Ein Flüssigkeitsbarometer setzt sich aus einem senkrechten Rohr zusammen, welches mit einer Flüssigkeit gefüllt und am oberen Ende luftdicht verschlossen ist. Das untere Ende des Rohres steht in einem Gefäß, in dem sich die selbe Flüssigkeit befindet. Die im Rohr befindliche Flüssigkeit fließt durch ihr Eigengewicht nach unten, wobei oberhalb der Flüssigkeit ein Unterdruck entsteht. Der Luftdruck wirkt diesem Prinzip entgegen, so dass die Flüssigkeitssäule je nach Luftdruck immer auf einer bestimmten Höhe im Steigrohr stehen bleibt.

Das Quecksilberbarometer

Das Quecksilberbarometer gleicht vom Prinzip her dem Flüssigkeitsbarometer, es besteht ebenfalls aus einem Steigrohr und einem Vorratsgefäß am unteren Ende. Als Flüssigkeit wird Quecksilber verwendet. Erfunden wurde das Quecksilberbarometer 1643 von Evangelista Torricelli. Da Quecksilber ein hohes spezifisches Gewicht aufweist, kann das Steigrohr wesentlich kürzer gehalten werden als bei der Verwendung von Wasser.

Das Dosenbarometer

Das Dosenbarometer wird auch als Aneroidbarometer oder nach seinem Erfinder Lucien Vidie (1805-1866) als Vidie-Dose bezeichnet.
Ein Dosenbarometer enthält keine Flüssigkeit. Die Basis ist ein Hohlkörper aus dünnem Blech, der sich je nach Luftdruck verformt. Bei steigendem Luftdruck verdichtet sich das Blech, bei fallendem Luftdruck dehnt es sich aus. Eine Mechanik überträgt die Verformung des Bleches auf einen Zeiger, der den Luftdruck auf einer Skala anzeigt. Um die Präzision der Messung zu erhöhen, werden bis zu acht „Dosen“ übereinander verwendet.
Ein Problem des Dosenbarometers ist die Temperaturempfindlichkeit, da sich Blech auch temperaturbedingt ausdehnt. Daher werden spezielle Legierungen verwendet, deren einzelne Komponenten sich in ihrem Temperaturverhalten gegensätzlich verhalten. Mit Blechen aus solchen Legierungen kann die Temperaturempfindlichkeit reduziert werden. Dosenbarometer werden in der Luftfahrt in Höhenmessern, Variometern und Fahrtmessern eingesetzt.

Das Röhrenbarometer

Das Röhrenbarometer wird auch als Bourdonfeder bezeichnet. Es besteht aus einem gebogenen Rohr, das über einen Mechanismus mit einem Zeiger verbunden ist. Bei einem gebogenen Rohr weist die Außenseite eine größere Fläche auf als die Innenseite. Dadurch bedingt ist bei steigendem Luftdruck die Kraftwirkung nach außen größer. Der Zeiger zeigt den Luftdruck anhand der Verformung des Rohres auf einer Skala an.

Luftdruckmessung mittels Sensoren

In modernen Barometern wird der Luftdruck mittels Luftdrucksensoren ermittelt. Diese arbeiten nach den selben physikalischen Prinzipien wie mechanische Barometer. Ein kleiner Hohlraum mit einem Referenzdruck schließt mit einer Membran ab. Durch Luftdruckveränderungen verbiegt sich die Membran, wobei die Kraft gemessen wird. Die Kraftmessung erfolgt mit so genannten Piezokristallen, die bei Dehnung eine elektrische Spannung erzeugen, die sich messen lässt.

Moderne Barometer mit digitaler Anzeige

Modere Barometer zeigen den Luftdruck digital an. Gemessen wird der Luftdruck mittels Sensoren. Die meisten dieser Geräte sind Multifunktionsgeräte mit integriertem Datenspeicher. Neben dem barometrischen Druck lassen sich mit diesen Klimamessgeräten auch weitere Werte bestimmen wie die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit. Viele digitale Barometer können auch als Manometer zur Messung des Drucks in einem Vakuum verwendet werden.
Barometer sind heutzutage auch ein Bestandteil von Multifunktions-Armbanduhren bzw. Sportuhren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.