| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2299818-BP Herst.-Nr.: TO-6899454 EAN/GTIN: 4064161148281 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 2299818 Inspektionsspiegel 1 Stück ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 50 mm
KONTROLLSPIEGEL Ø 50 MM LÄNGE 250-740MM
Spiegel Ø 50 mm Ausziehbar von 250 - 740 mm
Ausstattung: Halterung mit Kunststoffgriff · Teleskopschaft wie bei einer Stabantenne ein- und ausschiebbar · Doppelkugelgelenk.
Technische Daten: Inspektionsspiegel-Besonderheiten: ausziehbar · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 740 mm · Spiegel-Breite: 250 mm · Spiegel-Durchmesser: 50 mm · Spiegel-Höhe: 740 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 740 mm | Spiegel-Größe: | (Ø) 50 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Inspektionsspiegel-Besonderheiten: | ausziehbar | Spiegel-Durchmesser: | 50 mm | Spiegel-Höhe: | 740 mm | Spiegel-Breite: | 250 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Inspektionsspiegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel toolcraft 50 mm, inspektionsspiegel, inspektionsspiegel 50mm, TOOLCRAFT, TO-6899454, 2299818, 821196, Toolcraft Spezialwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,27* | € 13,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 13,66* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,63* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|