Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Inspektionsspiegel

  Inspektionsspiegel  (206 Angebote unter 28.006.142 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Inspektionsspiegel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-50, mit Gelenk, Ø 50 mm (1 Angebot) 
Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-50, mit Gelenk, Ø 50 mm Spiegel mit ausziehbarem Teleskoparm. Ideal für Haushalt, Handwerk, Industrie und Hobby (z.B. Geocaching, KFZ-Reparaturen usw.). Länge max. 700 m...
DAYTOOLS
501606
ab € 6,29*
pro Stück
 
 Stück
Teleskop-Magnetheber m.Spiegel Hesse (25 Angebote) 
Teleskop-Magnetheber mit Inspektionsspiegel Ausführung: Aus Stahl, verchromt, mit ausziehbarem Teleskopschaft und Rundspiegel (Ø 40 mm).
Heinz Hesse
461001
ab € 5,82*
pro Stück
 
 Stück
LED-Teleskop-Inspektionsspiegel | 285 - 870 mm (2 Angebote) 
handlicher und rutschsicherer Teleskopgriff Spiegel klapp- und drehbar Spiegelgröße 41 x 62 mm 2 LEDs inkl. Batterie
BGS Technic
9302
ab € 10,28*
pro Satz
 
 Stück
Flexibler Inspektions-Spiegel mit Beleuchtung (9 Angebote) 
ideal für netzunabhängiges Arbeiten LED-Leuchtmittel zur optischen Kontrolle und Fehlersuche mit doppeltem Kugelgelenk ca. 60 Stunden Leuchtdauer inklusive 1 x CR2032 Batterie schlagfestes Gehäuse
KS Tools
550.1136
ab € 5,59*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT 2299818 Inspektionsspiegel 1 Stück ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 50 mm (3 Angebote) 
TOOLCRAFT 2299818 Inspektionsspiegel 1 Stück ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 50 mm KONTROLLSPIEGEL Ø 50 MM LÄNGE 250-740MM Spiegel Ø 50 mm Ausziehbar von 250 - 740 mm Ausstattung: Halterung mit Kunst...
Toolcraft
TO-6899454
ab € 9,17*
pro Stück
 
 Stück
Teleskop-Edelstahlspiegel Gr.1.3/4" x 2.3/4"/45 x 70 mm L.178-927 mm (10 Angebote) 
unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend) Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend) rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend speziell...
Stahlwille
ab € 18,99*
pro Stück
 
 Stück
Teleskop-Suchspiegel 65 x 43 mm verdrehsicher (2 Angebote) 
Teleskop-Suchspiegel 65 x 43 mm verdrehsicher Ausführung: verdrehsichere Teleskopstange mit schwarzem Sechskant-Griff und Suchspiegel
Bauer & Böcker
475/07
ab € 7,75*
pro Stück
 
 Stück
WETEC Inspektionsspiegel, Metall, 30 mm (1 Angebot) 
Merkmale: zweiteiliger Suchspiegel die beiden Griffteile werden ineinander gesteckt
Wetec
ab € 9,04*
pro Stück
 
 Stück
Beleuchteter Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-6442 LED (1 Angebot) 
Beleuchteter Teleskopspiegel DAYTOOLS TS-6442 LED Spiegel mit ausziehbarem Teleskoparm, Gelenk und 2 superhellen LEDs zur optimalen Beleuchtung auch an dunklen Stellen. Ideal für Haushalt, Handwerk...
DAYTOOLS
501637
ab € 10,63*
pro Stück
 
 Stück
Bahco 5515T-52 Inspektionsspiegel (6 Angebote) 
Bahco 5515T-52
Bahco
5515T-52
ab € 8,92*
pro Stück
 
 Stück
Facom Inspektionsspiegel, Ø 55mm Flexibel (5 Angebote) 
Durchmesser = 55mm Flexibel = Ja FACOM Inspektionsspiegel Serie 834 mit flexibler Welle. Wir präsentieren die Serie professioneller Inspektionsspiegel von Facom. Diese einzigartigen Design-Spiegel ...
Facom
834.R2
ab € 13,64*
pro Stück
 
 Stück
Teleskopsuchspiegel 370–765 mm (1 Angebot) 
457053 Teleskopssuchspiegel zur Inspektion schwer zugänglicher Bereiche. Lässt sich um 360º drehen. Spiegelabmessungen: 52 x 101 mm.
Silverline
457053
ab € 6,65*
pro Stück
 
 Stück
DURATOOL D00274 INSPEKTIONSSPIEGEL 350MM BIS 750MM (1 Angebot) 
Länge: 750 mm Wellendurchmesser: - Produktpalette: - Griff: Gepolsterte Grifffläche SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Keine Angaben
Duratool
D00274
ab € 1,93*
pro Stück
 
 Stück
Vialux® Inspektionsspiegel - Ø 300mm + 3M Teleskopstange + LED - POLYMIR (1 Angebot) 
Vialux® Inspektionsspiegel Ø 300mm aus Polymir® mit LED Die Inspektionsspiegel sind robust und sehr leicht, mit Teleskopstange und Spiegelfläche in Vialux® Qualität hergestellt. Spiegelfläche Polym...
Vialux
VUMAX 321
ab € 232,61*
pro Stück
 
 Stück
ORION Suchspiegel Spiegelmaß 50 mm Griff ummantelt ausziehbar von 180- 730 mm (1 Angebot) 
Teleskop-Suchspiegel mit Metall-Teleskopstange Kunststoff-Softgriff, Rundspiegel Anwendung Zur Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen. Ausführung • Rundspiegel • kunststoffummantelter Metall...
ORION
52995280
ab € 9,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Inspektionsspiegel
^

Mit dem Suchspiegel Leckagen und Beschädigungen leicht finden

An unübersichtlichen bzw. schwer einsehbaren Stellen an Rohrleitungen oder Motoren kann man sich nur mittels eines Suchspiegels den Überblick über Leckagen oder Beschädigungen verschaffen. Auch sind solche Spiegel zum Montieren oder Befestigen von Schrauben erforderlich, denn um die Ecke oder hinter Vorsprünge kann man nicht sehen. Spiegel reflektieren dank einer glatten Oberfläche aus poliertem Metall oder auch Acryl bzw. klarsichtigen Kunststoffen mit Rückbeschichtung oder beschichtetem Glas das Licht und damit auch das Bild von versteckten Stellen. Weniger glatte Materialien führen zu undeutlichen Bildern, etwa wenn sich eine Acrylbeschichtung beim wiederholten Reinigungsprozess abnutzt und aufraut.

Wo man Suchspiegel einsetzt

Der Suchspiegel gehört zu den einfachsten Handwerkzeugen wie auch Hammer, Schraubendreher oder Zangen. Er dient dazu, schwer einsehbare Bereiche zu erkunden und gibt es je nach Untersuchungsbereich in Durchmessern von 18 Millimeter (mm) bis hin zu 450 Millimeter (mm) und mehr. Während glatte Oberflächen das Sichtbild im Maßstab 1:1 übertragen, gewinnt man mit leicht gewölbten Spiegeln ein größeres Sichtfeld. Die Suchspiegel findet man in Kfz-Bereichen, um Motoren und Karosserien zu untersuchen, ebenso wie im Anlagenbau um Rohrleitungen auf Beschädigungen wie Risse zu Wartungszwecken hin zu kontrollieren. Auch im Maschinenbau ist man angehalten, streng nach Vorgabe zu arbeiten und hat ohne Sichtspiegel oftmals keine Möglichkeit komplexe Baugruppen bis in den letzten Winkel hinein genau zu untersuchen. Bei Gusseisenteilen können versteckte Risse zum Platzen der Teile führen.

Der Teleskopspiegel

Teleskopspiegel besitzen einen ausziehbaren Griff und sind damit zwischen der minimalsten und maximalsten Länge optimal an die Umgebungsbedingungen anpassbar. Man eckt nirgends an und sieht dennoch, was man sehen will. Sind die Spiegel mit einem Schwanenhals oder auch mehreren Gelenken am Stiel versehen, kann man sie für den optimalen Einblick auch an engen Stellen leicht einführen und zum Inspektionspunkt bewegen.

Das Suchspiegel-Set

Das Suchspiegel-Set besteht aus einem Stiel und einem austauschbaren Spiegel. Der Vorteil liegt darin, dass man meist nur die Spiegel und nicht den Griff reinigen muss und auch auf verschiedene Durchmesser der Spiegel und Wölbungen der Oberfläche zurückgegriffen werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.