Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-GMK-150 USB Gaming-Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373330-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746660
EAN/GTIN:
     4064161175829
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Renkforce RF-GMK-150 USB Gaming-Tastatur Beleuchtet Deutsch, QWERTZ Schwarz

Renkforce RF-GMK-150 kabelgebundene USB-Gaming-Tastatur

Farbenfroh beleuchtete Tastatur mit 2 voreingestellten Modi: pulsierende / permanente Beleuchtung
Stellen Sie die Helligkeit und PUlsierungsgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung nach Ihren Wünschen ein
Leistungsstarke Folientasten bieten schnelles taktiles Feedback und unmittelbare Reaktion auf Tastendruck
105 Tasten + 14 Funktionstasten
Verstellbare Neigungsfüße ermöglichen die ideale Positionierung der Tastatur
Plug & Play, kein Treiber erforderlich

Du bist leidenschaftlicher Gamer oder willst dir zumindest den bestmöglichen Einstieg in die Welt des Gamings verschaffen? Du bist auf der Suche an einer Tastatur, mit der Du mehr als nur Schreiben kannst? Dann inspiriere dich selbst von der Funktionsvielfalt dieser Tastatur. Meistere in Zukunft jede kritische Spielsituation noch souveräner durch eine Reihe von großartigen Features dieser Tastatur und verschaffe dir ein episches Spieleerlebnis.

Ausstattung:
USB-2.0-Schnittstelle
RGB: Regenbogenfarben
Material: Aluminiumlegierung, ABS-Kunststoff
Abmessungen: 442 x 141 x 40 mm
Gewicht: 1100 g

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 105 · Eingabegeräte-Besonderheiten: Beleuchtet · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 442 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 141 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): USB

Lieferumfang:
RGB kabelgebundene USB-Gaming-Tastatur,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
141 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
442 mm
Marke:
Renkforce
Anzahl Tasten:
105 Tasten
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
schwarz
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Beleuchtet
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Übertragungsart (Details):
USB
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gaming-Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Renkforce Tastaturen, Keyboard, Tastatur, usb tastatur beleuchtet, gaming keyboard, wired gaming keyboard, Renkforce, RF-4746660, RF-GMK-150, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 22,93*
Lager 102
299
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 22,94*
€ 3,50*
ab € 32,40*
€ 43,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.