Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-SC 43 Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583836-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SC 43
EAN/GTIN:
     4250348728388
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
PCE Instruments PCE-SC 43 Kalibrator

Klasse II Schall - Kalibrator PCE-SC 43

Schalldruckpegel 94, 104, 114 db
Für Bewertungsfilter A,B,C und D
Schallklasse 2
Wechselbare Batterien
1/2 Zoll Mikrofonanschluss
50 Stunden Batterielaufzeit

Klasse II Schall - Kalibrator mit verschiedenen Schalldruckpegeln, ±0,4 dB Genauigkeit, Frequenz 1000 Hz für Frequenzbewertung A, B, C und D, 1/2 Zoll Mikrofonöffnung, Spannungsversorgung über wechselbare Batterien, Schallklasse 2. Die Kalibrierfrequenz bei dem Klasse II Schall - Kalibrator liegt bei 1000 Hz und ist eine Sinusform. Im Vergleich zu anderen Kalibratoren hat dieser Klasse II Schall - Kalibrator drei einstellbare Schalldruckpegel. 94 dB, 104 dB und 114 dB stehen dabei zur Verfügung und können per Tastendruck auf dem Klasse II Schall - Kalibrator ausgewählt werden. Somit steht ein zusätzlicher 104 dB Schalldruckpegel zur Verfügung. Mit einer Genauigkeit von ±0,4 dB ist der Klasse II Schall - Kalibrator besonders präzise. Damit ist es mit dem Klasse II Schall - Kalibrator möglich Schallmessgeräte auf deren Genauigkeit hin zu überprüfen und gegeben falls zu justieren. Optional kann der Klasse II Schall - Kalibrator mit einem ISO-Zertifikat ausgestattet werden.Mit einer Batterielaufzeit von 50 Stunden hat der Klasse II Schall - Kalibrator eine besonders lange Betriebszeit. Die integrierte automatische Abschaltung schaltet den Klasse II Schall - Kalibrator nach 20 Minuten Inaktivität automatisch ab.

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Produktabmessung, Breite: 37.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Schalldruckpegel: 94 dB, 104 dB, 114 dB
Klasse: 2
Frequenz: 1000 Hz für A, B, C und D Frequenzbewertung
Frequenzgenauigkeit: ±1,7 %
Stabilisierungszeit: 10 Sekunden
Temperatureinflüsse: <0,4 dB bei 0 ... 40 °C
Feuchteeinflüsse: 25 ... 90 % r. F.
Atmosphärendruck: <0,1 dB bei 65 ... 108 kPa
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie
Miktofongröße: 1/2 Zoll · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Klasse II Schall - Kalibrator PCE-SC 43
2x 1,5 V AA Batterie
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 37.5 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
37.5 mm
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, kalibrator, PCE Instruments, PCE-SC 43
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 145,18*
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 145,18*
Frei Haus
ab € 118,84*
€ 146,06*
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 147,75*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 162,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 121,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 191,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 142,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 420,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 873,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SLM 10
ab € 204,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-NDL 10
ab € 645,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-432
ab € 2.034,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.008,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-430
ab € 1.892,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.