Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 21 Blutdruckmessgerät 65046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613410-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65046
EAN/GTIN:
     4211125650469
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 21 Blutdruckmessgerät 65046

Beurer BC 21 Sprechendes Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Das sprechende Handgelenk-Blutdruckmessgerät sorgt für einfaches Messen. Der Risiko-Indikator und die Arrhythmie-Erkennung sind nützliche Features, die Ihnen die Messung erleichtern.

Ausstattung:
Mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Sprachausgabe: DE, EN, FR, IT, TR
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Übersichtliches, gut ablesbares Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0–300 mmHg,
systolisch 60 -260 mmHg,
diastolisch 40-199 mmHg,
Puls 40–180 Schläge/Minute · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Handgelenk
Abmessungen L 87 mm x B 67 mm x
H 31 mm
Gewicht Ungefähr 105 g (ohne Batterien)
Zul. Betriebsbedingungen
+10°C bis +40°C, ≤85% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Zul. Aufbewahrungsbedingungen
-20°C bis +50°C, ≤85% relative Luftfeuchte, 800–1050 hPa
Umgebungsdruck
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien
Batterie-Lebensdauer
Für ca. 200 Messungen, je nach Höhe des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck
Klassifikation Interne Versorgung, IP22, kein
AP oder APG, Dauerbetrieb,
Anwendungsteil Typ BF

Lieferumfang:
BC 21,2x 1,5V AAA Batterien LR03,Aufbewahrungsbox,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0–300 mmHg|ツ| <br>systolisch 60 -260 mmHg|ツ| <br>diastolisch 40-199 mmHg|ツ| <br>Puls 40–180 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 28,9825*
€ 37,2625*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,94*
€ 37,33*
1
€ 4,00*
ab € 29,99*
€ 38,58*
4
Frei Haus
ab € 30,3375*
€ 38,6875*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 31,77*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.