Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 54 BT Blutdruckmessgerät 65054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613413-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65054
EAN/GTIN:
     4211125650544
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 54 BT Blutdruckmessgerät 65054

Beurer BC 54 BT Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Inflation Technology: Schnelle und komfortable Messung bereits während des Aufpumpens
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Das vollautomatische Handgelenk-Blutdruckmessgerät misst schnell und komfortabel bereits während des Aufpumpens. Die Datenübermittlung per Bluetooth® direkt aufs Smartphone stellt sicher, dass Sie die Messwerte immer im Blick haben.

Ausstattung:
Inflation Technology: Schnelle und komfortable Messung bereits während des Aufpumpens
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Übersichtliches, gut ablesbares Schwarzdisplay
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Für Handgelenkumfänge von 13,5 - 21,5 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Freier Download der Software und App "beurer HealthManager"
Kompatibel ab iOs 10.0 und Android 5.0, ab Bluetooth® 4.0

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0-299 mmHg,
systolisch 60-230 mmHg,
diastolisch 40-130 mmHg,
Puls 40-199 Schläge/Minute · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Handgelenk
Abmessungen L 80,5 mm x B 69,5 mm x H 25 mm
Gewicht Ungefähr 116 g
(ohne Batterien, mit Manschette)
Zul. Betriebsbedingungen
+5°C bis +40°C, 15-90% relative
Luftfeuchte (nicht kondensierend),
700-1060 hPa Umgebungsluftdruck
Zulässige Lager- und
Transportbedingungen
-20°C bis +60°C,
≤ 93% relative Luftfeuchte
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien
Batterie-Lebensdauer Für ca. 150 Messungen, je nach
Höhe des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck
Klassifikation Interne Versorgung, IP22, kein AP
oder APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil Typ BF

Lieferumfang:
BC 54 BT,Aufbewahrungsbox,2x 1,5V AAA Batterien LR03,Gebrauchsanweisung

Systemvoraussetzungen:
Systemvoraussetzungen für die App „beurer HealthManager“
- iOS ≥ 10.0, AndroidTM ≥ 5.0
- Bluetooth® ≥ 4.0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0-299 mmHg|ツ| <br>systolisch 60-230 mmHg|ツ| <br>diastolisch 40-130 mmHg|ツ| <br>Puls 40-199 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 34,51*
€ 44,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,58*
€ 44,18*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 48,17*
4
Frei Haus
ab € 41,925*
€ 51,915*
4
Frei Haus
ab € 43,7625*
€ 52,6525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.