Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 28 Elektrostimulationsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613429-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     64708
EAN/GTIN:
     4211125647087
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Beurer EM 28 Elektrostimulationsgerät

Beurer EM 28 Handgelenk- und Unterarm TENS

Zur Anwendung bei Schmerzen im Handgelenk und Unterarm
2 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial
Kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig (Wasserkontakt-Elektroden)
4 vorprogrammierte Anwendungen

Mit dem EM 28 Handgelenk TENS können Sie Schmerzen im Handgelenk behandeln. Die Manschette für Handgelenk/Unterarm ist durch den Schnallverschluss flexibel einstellbar und für Handgelenk ab 14cm geeignet.

Ausstattung:
EM 28 Handgelenk/Unterarm TENS
Kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig,
(Wasserkontakt-Elektroden)
Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)
zur medikamentfreien Schmerzlinderung
4 vorprogrammierte Anwendungen
Zur Anwendung bei Schmerzen im Handgelenk/Unterarm
2 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial
Handgelenksmanschette (einstellbar mit Schnallverschluss)
Anschmiegsame ergonomische Form
Geeignet für Handgelenksumfänge ab 14 cm
Bedienelement mit LCD und praktischem Gürtelclip
Countdown-Timer
Sicherheitsabschaltung
Batteriewechselanzeige
Medizinprodukt
Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern,
Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen
Ausgangsspannung: max. 50V p-p bei 500 Ohm Ladung
Ausgangsstrom: max. 100 mA p-p bei 500 Ohm Ladung
Ausgangsfrequenz: 2-110 Hz
Pulsbreite: 60-220 µs pro Phase
Impulsform: symmetrische, biphasische Rechteckform


Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebsspannung (LOV): Micro-Batterie (3x) inkl. · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Bedieneinheit · Produktabmessung, Breite: 8.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 cm · Produktabmessung, Länge: 8.6 cm

Lieferumfang:
EM 28,Handgelenksmanschette
Bedieneinheit
Anschlusskabel
Batterien, 3 x 1,5 V AAA (LR03, Micro)
2x selbstklebende Elektrodenabdeckung
Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.6 x 8.3 x 3.6 cm (Bedieneinheit)
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Höhe:
3.6 cm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Bedieneinheit
Produktabmessung, Länge:
8.6 cm
Produktabmessung, Breite:
8.3 cm
Marke:
Beurer
Betriebsspannung (LOV):
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Elektrostimulationsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,28*
€ 60,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,84*
€ 60,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 62,93*
€ 3,50*
ab € 60,63*
€ 78,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.