Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana IN 165 Inhalator mit Nasenstück, mit Inhalationsmaske, mit Mundstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2631742-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54556
EAN/GTIN:
     4015588545566
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Medisana IN 165 Inhalator mit Nasenstück,mit Inhalationsmaske,mit Mundstück

medisana Inhalator IN 165

Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
Wiederaufladbarer Akku: Ideal für die Anwendung unterwegs

Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen.

Ausstattung:
Geräuscharme Verneblung
Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
Umfangreiches Zubehör für Kinder und Erwachsene

Technische Daten:
Gewicht: 0.240 kg · Inhalator-Besonderheiten: mit Nasenstück,mit Inhalationsmaske,mit Mundstück · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Weitere technische Daten: Maximaler Druck: ca. 1,25 bar
Partikelgröße: ca. 2,9 μm
Verneblung: 0,25 ml/min.
Füllvolumen: max. 6 ml
Kabellänge: 150 cm
Ladezeit: ca. 4 Stunden
Schlauchlänge: 80 cm

Lieferumfang:
Inhalator,Zerstäuberflasche,2 Luftschläuche (ca. 80 cm),Motiv-Maske für Babys und Kinder,Erwachsenenmaske,Abgewinkeltes Mundstück,Nasenstück,5 Ersatzfilter,Aufbewahrungstasche,5 Sticker,3 Postkarten,Ladekabel: Micro USB,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 72 x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Medisana
Inhalator-Besonderheiten:
mit Nasenstück | mit Inhalationsmaske | mit Mundstück
Gewicht:
0.240 kg
Produkt-Art:
Inhalator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,38*
€ 91,97*
€ 3,50*
ab € 74,47*
€ 92,08*
€ 4,00*
ab € 74,48*
€ 92,09*
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 93,66*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 98,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.