Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409326-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1501-0008
EAN/GTIN:
     4013674025176
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Ansmann Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.

Ansmann Micro-Batterien, 44er

Hochwertige Alkaline-Markenqualität
Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen
Besonders geeignet für energieintensive Geräte
44er-Set

Hochwertige Alkaline-Markenqualität für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe, hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe
Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -20°C
Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
44 x Alkaline X-Power Batterien Micro AAA / LR03

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
44 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Ansmann
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, ansmann aaa batterie, Ansmann, 1501-0008, Restposten, Schnäppchen, Reste
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 12,62*
Lager 102
859
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,64*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 24,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,48*
€ 43,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
1 Packung enthält 44 Stück (ab € 0,20023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
BH-421-3A
ab € 0,61*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.