Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 21 183 Wasserkanister 10 l mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824161-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 183
EAN/GTIN:
     4103810211836
Suchbegriffe:
Kunststoffhahn
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
Pressol 21 183 Wasserkanister 10 l mit Hahn

Wasserkanister 10l

Mit verschließbarem Ablasshahn
Mit Auslauf und integriertem Einfüllstutzen

Ausstattung:
Lebensmittelecht für Wasser und flüssige Lebensmittel · Ergonomisch – designoptimiert – formstabil · Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Platzsparend stapelbar - hohe Standfestigkeit · Mit massiven Handgriff · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Auslaufrohr und Ablasshahn mit integrierter Entlüftung · Länge/Ø Auslaufrohr: 245/20 mm.

Technische Daten:
Auslaufhahn (Ja/Nein): Ja · Fassungsvermögen: 10 l · Gewicht: 0.59 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kanister-Besonderheiten: mit Hahn · Lebensmittelecht (Ja/Nein): Ja · Material: HDPE · Produktabmessung, Breite: 167 mm · Produktabmessung, Höhe: 361 mm · Produktabmessung, Tiefe: 353 mm · Tragegriff (Ja/Nein): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 167 x 361 x 353 mm
Tragegriff (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
353 mm
Produktabmessung, Höhe:
361 mm
Produktabmessung, Breite:
167 mm
Auslaufhahn (Ja/Nein):
Ja
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Ja
Marke:
Pressol
Material:
HDPE
Kanister-Besonderheiten:
mit Hahn
Fassungsvermögen:
10 l
Gewicht:
0.59 kg
Produkt-Art:
Wasserkanister
Weitere Suchbegriffe: hdpe kunststoffkanister 10 l, lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister, 4103810211836, Pressol, 21 183, Kanister, Wasseraufbewahrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 19,72*
1 Tag
33
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 19,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,12*
€ 19,94*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,52*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,66*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 110,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.