Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kunststoffkanister

  Kunststoffkanister  (602 Angebote unter 28.006.216 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kunststoffkanister“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kunststoffkanister"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffkanister
^

Kunststoffkanister - Mobile Behälter für Flüssigkeiten und Gefahrstoffe

Im fachmännischen Bereich sind Kanister verschiedenster Art – beispielsweise Vierkantkanister oder Flachkanister - für eine Vielzahl von Flüssigkeiten im Einsatz. Die mobilen Behälter sind platzsparend und einfach in der Handhabung. Kunststoffkanister sind für bestimmte, jedoch nicht für alle Flüssigkeiten zugelassen.

Professionelle Nutzung

Die Kunststoffkanister sind weit verbreitete und bewährte Behältnisse. Sie zeichnen sich durch diese Eigenschaften aus:
  • spezifisch für Wasser, Lebensmittel, Kraft- oder Gefahrstoffe geeignet,
  • leicht zu transportieren und platzsparend in der Lagerung und
  • wenig Eigengewicht bei dennoch hoher Stabilität gegen mechanische Einflüsse.
Jeder Kunststoffkanister ist durch sein Material, Füllvermögen, Farbe und besondere Eignungen klar definiert. Die Volumina reichen von zwei bis hin zu 120 Litern. Die Farbe ist ein erstes Indiz für den Inhalt, jeder Kanister sollte dennoch eindeutig beschriftet werden. Die Eignung für eine bestimmte Flüssigkeit wird maßgeblich von dem verwendeten Material beeinflusst.

Kunststoffkanister für Lebensmittel und Wasser

Die hellen Kunststoffkanister mit einer Eignung für Wasser (Wasserkanister) oder Lebensmittel (Lebensmittelkanister) sind typische Behälter in der Lebensmittelindustrie, Gastronomie oder Werkstätten. Die mobilen Aufbewahrungen wirken nicht negativ auf Wasser oder Lebensmittel ein.

Kunststoffkanister für Kraftstoffe

Die Kunststoffkanister für Kraftstoffe sind als Benzinkanister bekannt. Sie nehmen Benzin oder Schmierstoffe auf und halten auf Dauer dicht. Einige dieser Kunststoffkanister sind elektrostatisch leitfähig, was sich insbesondere für leicht entzündliche Stoffe empfiehlt.

Kunststoffkanister mit UN-Zulassung

Die UN-Zulassung erhalten Kunststoffkanister, die den Sicherheitsvorgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) genügen. Diese Kanister erfüllen besondere Anforderungen bezüglich ihrer Dichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse. Die entsprechende UN-Zulassungsnummer gibt die Eignung für bestimmte Gefahrstoffe wider. Kunststoffkanister mit der UN-Zulassung sind für den Transport per Straße, Wasser oder Luft geeignet und benötigen keine zusätzliche Verpackung.

Die Sonderformen

Die Kunststoffe ermöglichen Sonderformen, die sich von der üblichen Kanister-Form unterscheiden. Hierzu zählen die platzsparenden Flachkanister, die Raumsparkanister mit einer kleinen Grundfläche und Vierkantkanister für den Laboreinsatz.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.