Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kleiderbügel, VE 10 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Kleiderbügel
Kunststoff-Kleiderbügel
Kunststoff-Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     103-113830
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113830-PX120
EAN/GTIN:
     4260285073588
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Kunststoff-Kleiderbügel, VE 10 Stk, schwarz.

Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
455 mm
Durchmesser:
13/16 mm
Höhe:
190 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel 10stück, 113830 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,51*
€ 58,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.