Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel VEGA, Kunststoff, VE 8 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel VEGA
Kleiderbügel VEGA
Kleiderbügel VEGA
Artikel-Nr.:
     103-123469
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     K 41 W
EAN/GTIN:
     4004419803043
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff weiß
holzkleiderbügel weiß
Kleiderbügel VEGA, Kunststoff, VE 8 Stk, weiß.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
410 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 123469 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,81125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.