Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwindenstapler, Tragfähigkeit 300 kg, Bauhöhe 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwindenstapler
Handwindenstapler
Artikel-Nr.:
     103-159778
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     159778
EAN/GTIN:
     4054666000399
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
eurokraft handwindenstapler
handwindenstapler
Handwindenstapler, Tragfähigkeit 300 kg, Bauhöhe 2000 mm.

Tragfähigkeit 300 kg. Sehr wendig, kurze 600-mm-Gabel. Sicherheitswinde mit Stahlseil und Rücklaufbremse. Höheneinstellung millimetergenau, 30 mm Hub je Kurbelumdrehung. Ohne Hydraulik, besonders wartungsarm - kein Ölverlust möglich.

Hubschlittenführung mit Spurkranzrollen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. 2 Vollgummi-Lenkräder mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm. 2 Polyamid-Lastrollen, Rad-Ø 80 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Hubbereich:
90 - 1500 mm
Gabellänge:
600 mm
Tragbreite:
540 mm
Gabelbreite:
90 mm
Länge:
1070 mm
Breite:
570 mm
Bauhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 159778 49, Breitspurhochhubstapler, Eigenfertigung, Gabelhochhubwagen, Gehstapler, Hochhubgerät, Hochhubgeräte, Hochhubstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.525,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,80*
€ 2.092,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,33*
€ 2.018,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.679,36*
€ 1.998,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,03*
€ 1.929,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,32*
€ 1.869,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,74*
€ 1.815,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.