Übersicht | "Handwindenstapler"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Handwindenstapler HWHH150 (2 Angebote) Die Handwindenstapler der HWHH Serie sind aufgrund Ihrer guten Manövrierbarkeit vor allem für den Einsatz auf engstem Raum geeignet. Die mitgelieferte Plattform, kann jeder Zeit schnell und leicht ... |
|
ab € 935,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 838,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.474,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 940,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.522,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.070,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.159,92* pro Stück |
| |
PFAFF Handwindenstapler 0,3t Type HG 0315 034518016 (1 Angebot) Handwindenstapler 0,3 t Type HG 0315 Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten. Seilwinde für exakte Höhenpositionierung. Einfaches... |
Pfaff-silberblau 034518016 |
ab € 1.651,15* pro Stück |
| |
PFAFF Handwindenstapler 0,5t Type HG 0515 034518017 (1 Angebot) Handwindenstapler 0,5 t Type HG 0515 Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten. Seilwinde für exakte Höhenpositionierung. Einfaches... |
Pfaff-silberblau 034518017 |
ab € 2.079,59* pro Stück |
| |
SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Handwindenstapler, Tragl. 250 kg,, Hub 1560 mm, Gabel-L 800 mm (1 Angebot) Handwindenstapler, Traglast 250 kg, mit Gabel-Lastaufnahme, Gabellänge 800 mm, Hubbereich 90-1560 mm, Bereifung PU/Nylon, |
Schefer Mietstapler 1104017HWS250 |
ab € 689,60* pro Stück |
| |
SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Handwindenstapler, Tragl. 500 kg,, Hub 1560 mm, Gabel-L 1000 mm (1 Angebot) Handwindenstapler, Traglast 500 kg, mit Gabel-Lastaufnahme, Gabellänge 1000 mm, Hubbereich 90-1560 mm, Bereifung PU/Nylon |
Schefer Mietstapler 1104017HWS500 |
ab € 768,38* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Handwindenstapler | | | Handwindenstapler - Der Helfer fürs kleine Lager
Gabelstapler haben in fast allen Lagerhäusern Einzug gehalten. Neben motorisierten durch Diesel und elektrisch betriebenen Hubwagen, welche mehrere Tonnen Nutzlast bewegen können, haben sich in kleineren Lagern sogenannte Handwindenstapler etabliert.
Aufbau des Handwindenstaplers
Wie jeder Gabelstapler besteht auch der Handwindenstapler aus der am Boden befindlichen mit Rädern ausgestatteten Basiseinheit und der für den Hub von Lasten benötigten Hubeinheit. Die Hubeinheit ihrerseits besteht aus dem stabilen Hubmast und dem beweglichen, an diesem angebrachten Gabelträger. Mit 2 oder mehr im Abstand nicht veränderbaren Zinken ausgestattet, ist der Handwindenstapler hauptsächlich für die Beförderung von Paletten mit bis zu 500 kg Gewicht konzipiert. Der große Unterscheid dieses Staplermodells zu anderen Varianten ist das Fehlen jeglicher Motorisierung. Die Tragkraft eines Handwindenstaplers richtet sich wie bei anderen Staplermodellen hauptsächlich nach seinem Gewicht, jedoch speziell bei diesem Stapler auch nach der Übersetzung der Winde, welche mit Muskelkraft betrieben werden muss.
Vorteile des Handwindenstaplers
Die für viele als Nachteil wahrgenommene fehlende Motorisierung des Handwindenstaplers hat mehrere Vorteile. Zum Einen sind die Betriebskosten im Gegensatz zu konventionellen Gabelstaplern, welche kontinuierlich Treibstoff oder elektrischen Strom verbrauchen, sehr niedrig. Zum Anderen ist die Wartung des Handwindenstaplers deutlich weniger kompliziert, da bis auf ein Fetten der Hubkette nahezu keine weitere Wartung anfällt. Für kleinere Betriebe, in denen nur ab und an größere Paletten mit bis zu 500 kg Gewicht anfallen, eignet sich der Handwindenstapler sehr gut.
Worauf sollte ich beim Kauf achten?
Neben den wichtigen Ausmaßen und Leistungsdaten wie dem Gewicht, der Tragfähigkeit und Hubhöhe des Handwindenstaplers, sollte man beim Kauf auch auf die Verarbeitung und Zusatzfunktionen achten. So tragen Feststellmechanismen an den Rädern und eine Sicherheitswinde mit Selbsthemmfunktion stark dazu bei, Arbeitsunfälle zu verhindern. Neben den für die Stabilität wichtigen Schweißnähte, sollte auch die Lackierung kontrolliert werden.
|
|