Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Ballenpresse, HxBxT 1280 x 810 x 735 mm, mit Hebel, Gewicht 95 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Ballenpresse, HxBxT 1280 x 810 x 735 mm
Vertikale Ballenpresse, HxBxT 1280 x 810 x 735 mm
Vertikale Ballenpresse, HxBxT 1280 x 810 x 735 mm
Artikel-Nr.:
     103-175394
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6201111
EAN/GTIN:
     4026631036016
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse
Vertikale Ballenpresse, HxBxT 1280 x 810 x 735 mm, mit Hebel, Gewicht 95 kg.

Mit geringem Kraftaufwand zu bedienen. Kein Strom, kein Service, keine Wartung nötig.

Die wendige, mobile Ballenpresse verpresst Folien und leichtes Verpackungsmaterial dort, wo das Material anfällt. Gebrauchtes Verpackungsmaterial wird beim Auspacken sofort in die Presse gegeben und nicht zu einem Zwischenlager transportiert. Durch die Hebelwirkung entstehen gut verdichtete, stapelbare Ballen - Verdichtung 5:1 und mehr. Produzierte Ballen können für höhere Verdichtung und größere Ballen in hydraulischen Ballenpressen umgepresst werden.
Weitere Informationen:
Einfüllöffnung (BxH):
740x635 mm
Ballengewicht max.:
40 kg
Ballengröße (LxBxH):
800x600x800 mm
Abmessung der Maschine (HxBxT):
1280x810x735 mm
Gewicht:
95 kg
Umreifungsmittel:
Umreifungsgarn
Weitere Suchbegriffe: HSM, 175394 49, Ballenpressen, Papierpresse, Papierpressen, Presse, Pressen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,28*
€ 1.952,79*
Frei Haus
ab € 1.670,39*
€ 1.953,33*
€ 4,95*
ab € 1.721,05*
€ 2.007,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,79*
€ 2.323,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,50*
€ 2.218,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.845,86*
€ 2.196,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,42*
€ 2.087,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,36*
€ 2.013,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,28*
€ 1.951,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
6201993000
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.