Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Ballenpresse, Doppeltür, Kniehebel-Türverschluss, Presskraft 40 kN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikale Ballenpresse
Vertikale Ballenpresse
Artikel-Nr.:
     103-175418
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6151151
EAN/GTIN:
     4026631074421
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse
Vertikale Ballenpresse, Doppeltür, Kniehebel-Türverschluss, Presskraft 40 kN.

Kompakte und robuste Bauweise - geringe Stellfläche. Moderne Mikroprozessor-Steuerung mit Folientastatur und grafikfähigem Textdisplay. Wählbare Programme für Kartonage und Folie. Ballenentnahme und -transport mit Ballenentnahmewagen. TCS (Torsion Control System) zur Neigungsüberwachung der Pressplatte. Rückhubautomatik. Optional mit mechanischem Ballenauswerfer verfügbar.

Mit dem Einsteiger-Modell gelingt die wirtschaftliche Entsorgung von Verpackungsmüll.
Weitere Informationen:
Presskraft:
40 kN
Antriebsleistung:
1.1 kW
Spannung:
230 V
Einfüllöffnung (BxH):
700x470 mm
Ballengewicht max.:
60 kg
Ballengröße (LxBxH):
700x500x600 mm
Anzahl Ballen pro Stunde:
3 - 6 Stück
Abmessung der Maschine (HxBxT):
1922x888x787 mm
Gewicht:
288 kg
Umreifungsmittel:
2fach Polyesterband
Weitere Suchbegriffe: HSM, 175418 49, Ballenpressen, Papierpresse, Papierpressen, Presse, Pressen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.981,23*
€ 5.455,87*
Frei Haus
ab € 5.037,60*
€ 5.456,38*
€ 4,95*
ab € 5.222,03*
€ 5.609,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.455,87*
€ 6.492,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.263,09*
€ 6.263,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.210,47*
€ 6.200,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.074,43*
€ 6.038,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.985,22*
€ 5.932,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.981,23*
€ 5.927,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.