Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler-Gerät, Länge 92 cm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler-Gerät
Abfallsammler-Gerät
Artikel-Nr.:
     103-178137
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     4007105300512
EAN/GTIN:
     4007105300512
Suchbegriffe:
Papier-Picker
Papieraufspießer
Spießboy
Standard-Abfalleimer
Abfallsammler-Gerät, Länge 92 cm, schwarz.

Zum einfachen Sammeln von losem Abfall.
Weitere Informationen:
Länge:
920 mm
Material:
Metall
Ausführung:
Greifer
Produkttyp:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz, papier picker, 178137 49, Abfallgreifboy, Abfallgreifboys, Abfallgreifer, Abfallsacksammler, Abfallsammelsystem, Abfallsammel-System, Abfall-Sammel-System, Abfallsammelsysteme, Abfallsammel-Systeme, Abfall-Sammel-Systeme, Abfallspießboy, Abfallspießboys, Greifboy für Abfall, Greifboys für Abfall, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Greifzange, Greifzangen, Müllgreifer, Müllzange, Müllzangen, Papierzange, Papierzangen, Spießboy für Abfall, Spießboys für Abfall, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.