Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Papier-Picker

  Papier-Picker  (14 Angebote unter 28.006.527 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Papier-Picker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Papier-Picker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1050 mm. (2 Angebote) 
Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1050 mm. Zum Loskratzen festsitzender Abfälle im Außenbereich. Greifer haben eine verschleißarme Mechanik, da Seilzüge innenliegen...
FLORA
01140/105/V2
ab € 42,20*
pro 2 Stück
 
 Paket
Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 900 mm. (11 Angebote) 
Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 900 mm. Zum Loskratzen festsitzender Abfälle im Außenbereich. Greifer haben eine verschleißarme Mechanik, da Seilzüge innenliegend...
FLORA
01140/90/V2
ab € 19,49*
pro Stück
 
 Stück
Abfallsammelgerät, Greifer, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1070 mm. (21 Angebote) 
Abfallsammelgerät, Greifer, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1070 mm. Zum schnellen Arbeiten auf glattem Untergrund, zum Greifen glatter Gegenstände z.B. Flaschen, Dosen etc. Greifer habe...
FLORA
01150/105/V2
ab € 18,74*
pro Stück
 
 Stück
Unger
NN900
ab € 19,13*
pro Stück
 
 Stück
Abfallsammelgerät, Greifer kurz, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 450 mm. (15 Angebote) 
Abfallsammelgerät, Greifer kurz, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 450 mm. Zum Leeren von Papierkörben, Waschbecken usw. Greifer haben eine verschleißarme Mechanik, da Seilzüge innenliegen...
FLORA
01150/45/V2
ab € 19,52*
pro Stück
 
 Stück
Unger PPPP0 PapierPicker Unger, Papiersammler 100 cm mit Spitze aus Edelstahl (3 Angebote) 
Der Unger PapierPicker besitzt eine lange stabile Spitze. Damit lassen sich Unrat wie Papier, Dosen, Plastikbecher etc. schnell und einfach Aufspießen. Durch seine Länge von 100 cm braucht man sich...
Unger
PPPP0
ab € 10,83*
pro Stück
 
 Stück
Abfallsammelgerät, Spießboy, VE 2 Stk, Gesamtlänge 980 mm. (18 Angebote) 
Abfallsammelgerät, Spießboy, VE 2 Stk, Gesamtlänge 980 mm. Greifboy hat einen aufgeschraubten Stahldorn. Stiel aus eloxiertem Alurohr mit einem Kunststoffhandgriff. Für weichen Untergrund, z.B. Grü...
FLORA
01380/V2
ab € 8,43*
pro Stück
 
 Stück
Papierzange 85 cm (13 Angebote) 
Einfache, äußerst robuste Zange zum Aufsammeln von losem, leichtem Abfall. Produktbeschreibung: der unverwüstliche Klassiker einfache, äußerst robuste Zange Öffnung: 6,0 cm
FLORA
01315
ab € 5,01*
pro Stück
 
 Stück
Sparset Flora Papieraufspießer Spießboy und Greifzange Greifboy, aus Aluminium (2 Angebote) 
Das Sparset beinhaltet einen Flora Papieraufspießer Spießboy und die Greifzange Greifboy. Sowohl der Flora Papieraufspießer Spießboy und die Greifzange Greifboy des Sparsets sind aus leichtem Alumi...
FLORA
136885
ab € 37,93*
pro Stück
 
 Stück
Abfallsammelgerät, Greifer, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 920 mm. (30 Angebote) 
Abfallsammelgerät, Greifer, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 920 mm. Zum schnellen Arbeiten auf glattem Untergrund, zum Greifen glatter Gegenstände z.B. Flaschen, Dosen etc. Greifer haben...
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,46*
pro Stück
 
 Stück
Abfallsammler-Gerät, Länge 92 cm, schwarz. (1 Angebot) 
Abfallsammler-Gerät, Länge 92 cm, schwarz. Zum einfachen Sammeln von losem Abfall.
Vepa Bins
4007105300512
ab € 34,99*
pro Stück
 
 Stück
Spießboy,Stahlspitze,Aluminium,eloxiert,L 980mm (1 Angebot) 
Sammelwerkzeug Spießboy für Papier- und Kunststoffabfälle Greifspitze aus Stahl aus Aluminium, eloxiert Länge 980 mm Suchbegriffe: Spießgerät, Greifzange, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung...
Förster
01380/V2
ab € 35,52*
pro 2 Stück
 
 Paket
Floortex FR490150FBM Doortex anti-fatigue mat 90 x 150 cm ergonomische Gummimatte mit schwarzdn Noppen, Anti-Ermüdung (5 Angebote) 
Die Doortex Anit-Ermüdungsmatte ist speziell für stehende Arbeitsplätze entwickelt wurden. Diese polsternde Fuß- matte sorgt für Erholung der Füße und reduziert die Müdikeit, die durch langes Stehe...
Floortex
FR490150FBM
ab € 36,71*
pro Stück
 
 Stück
Unger
FP600
ab € 38,05*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Papier-Picker
^

Der Papierpicker ermöglicht das Sammeln von Abfall ohne Bücken

Papierpicker sind einfach zu benutzende Abfallsammler, die es ermöglichen, selbst an schwerzugänglichen Stellen Papier, Dosen und Plastikmüll ohne anstrengendes und lästiges Bücken aufzusammeln und gezielt zu entsorgen.

Einfach aber effektiv

Der Papierpicker ist ein langer Stab mit Griff, der eine robuste Spitze besitzt. Diese ermöglicht es, durch Führung des Stabes Abfälle aufzuspießen und in Mülleimer oder Müllsäcke zu transportieren, ohne dass man sich bücken muss. Der Papierpicker bietet eine hervorragende Ergänzung zu Abfallgreifzangen, die bei der Reinigung von Straßen, Plätzen und Grünanlagen eingesetzt werden. Der Vorteil des Papierpickers ist die Aufnahme mehrerer Abfallstücke nacheinander, bei einem Abfallgreifer müssen die Abfallteile nach jedem Hebevorgang entsorgt werden, der Papierpicker hingegen kann mehrere und größere Mengen nacheinander aufnehmen und minimiert damit die Arbeitsgänge.

Stablänge des Papierpickers

Die optimale Länge des Pickers ermitteln Sie, indem Sie einfach die Entfernung zwischen Hand und Boden ermitteln und die Papierpickerlänge entsprechend wählen. So verhindern Sie gebeugte Körperhaltungen beim Arbeiten und vermeiden Belastungen des Bewegungsapparates. Die Reinigung der Außenanlagen wird durch eine angepasste Stablänge auch bei längeren Einsätzen ohne entstehende Rückenschmerzen möglich. Besonders empfehlenswert sind Teleskopstäbe, die in der Länge angepasst werden können. Durch die schmale Stabform wird es auch möglich, an schwer zu erreichenden Bereichen, wie im Gebüsch oder in Heckenbereichen, Unrat aufzusammeln. Hierbei wird der Bewuchs geschont.

Die Spitze des Papierpickers

Eine robuste Spitze ist von besonderer Bedeutung. Mit der Spitze wird der Unrat durchstoßen und gesammelt. Edelstahlspitzen sind besonders langlebig und können sogar Dosen aufnehmen. Auswechselbare Spitzen machen den Papierpicker besonders langlebig und minimieren auf Dauer die Kosten, da komplette Neuanschaffungen bei verschlissener Spitze vermieden werden.

Leichtgewichte

Damit die Belastung bei der Arbeit verringert wird, sollte der Papierpicker leicht sein. Hier kommt als robustes, langlebiges und gleichzeitig leichtes Material für den Stab, außerhalb der Spitze oftmals Aluminium zum Einsatz. Da Aluminium jedoch relativ weich ist, sollten Sie auf eine härtere Spitze aus Edelstahl zurückgreifen, da sonst schnell Beschädigungen auftreten können.

Der Griff des Papierpickers

Eine Handschlaufe sorgt dafür, dass der Papierpicker nicht versehentlich auf den Boden fällt. Ein gummierter und ergonomisch geformter Griff erleichtern zudem die Arbeit. So kann auch in der kälteren Jahreszeit ohne Probleme gesammelt werden. Griffige Gummierungen verhindern auch beim Gebrauch von Handschuhen ein Abrutschen beim Aufspießen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.