Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Set inkl. Zubehör, höhenverstellbar, 1700 - 2000 mm, mit stabilem Rundfuß Ø 640 mm, 5 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart-Set inkl. Zubehör
Flipchart-Set inkl. Zubehör
Flipchart-Set inkl. Zubehör
Flipchart-Set inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     103-491216
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14001.122
EAN/GTIN:
     8712752103664
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart-Set inkl. Zubehör, höhenverstellbar, 1700 - 2000 mm, mit stabilem Rundfuß Ø 640 mm, 5 Lenkrollen.

Inklusive Flipchart-Papierblock 1 x 20 Blatt, 4 Stück Flipchartmarker und 10 Stück Rundmagnete Ø 20 mm, Farbe schwarz. Zwei Seitenarme für zusätzliche Aufhängemöglichkeiten, magnethaftend. Stufenlos höhenverstellbar von 1700 - 2000 mm mittels Gasfeder. Mit Schnellwechselblockhalter und flexiblen Aufhängepunkten. Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar.

Mit Schnellwechselblockhalter für alle marktüblichen Flipchartblöcke. Zwei seitlich ausziehbare, magnethaftende Papierhalter erweitern die Präsentationsfläche bei Bedarf auf das Dreifache. Praktische Metall-Ablageleiste für Stifte etc. Rundfuß, Ø 640 mm, vorne mit Öffnung zum praktischen Arbeiten. 5 Lenkrollen, davon 3 mit Bremsvorrichtung. Gesamthöhe max. 2000 mm. Lieferumfang: 1 Stück Flipchart-Block mit Universallochung, holzfrei, weiß, 80 g/m², chlorfrei gebleicht, Format 650 x 1000 mm. Vorderseite kariert, 25 mm, Rückseite blanko. 4 Stück Flipchartmarker in den Farben Schwarz, Rot, Grün und Blau. 10 Rundmagnete, Ø 20 mm, Farbe Schwarz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Ablageleiste
Tafelbreite:
720 mm
Tafelhöhe:
1060 mm
Ausführung:
magnethaftend
Tafelfarbe:
weiß
Tafelmaterial:
Metall, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
Rundfuß mit Rollen
Gestellmaterial:
Stahl
Höhenverstellbereich:
1700 - 2000 mm
Tiefe:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Starterset, Lenkrollensatz, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, flipchart schwarz, flipchart starterset, flipchart smit visual, 491216 49, Fahrbare Flipcharts, Fahrbarer Flipchart, Flipcharts, Moderation, Moderationen, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.