| | | | Übersicht | "Lenkrolle"Überbegriffe Unterbegriffe Bauliche Besonderheit Verwendungszweck Rollen als Zubehör für Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 42,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,17* pro Stück |
| |
LENKROLLE, L-IM-PUZK-080-K-3-DSN (3 Angebote) Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.25 kg, Gesamtbauhö... |
|
ab € 12,75* pro Stück |
| |
BS ROLLEN, Transportgeräte-Lenkrolle, Gummi,, D 125 mm, Tragl. 100 kg, Platte (19 Angebote) Transportgeräte-Lenkrolle, Gummi schwarz, Durchm. 125 mm, Traglast 100 kg, Rollenlager, Anschraubplatte |
|
ab € 4,14* pro Stück |
| |
Lenkrolle 100 mm Vollgummi grau (1 Angebot) Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Vollgummi mit einem Ø von 100 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden un... |
der Rollende Shop 96594653 |
ab € 3,09* pro Stück |
| |
LENKROLLE, L-IM-PUZK-100-K-3-DSN (3 Angebote) Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.35 kg, Gesamtbauhö... |
|
ab € 13,47* pro Stück |
| |
RO125TGL Transportgeräterolle, 125mm, Lenkrolle (1 Angebot) Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Stahlblechgehäuse verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelko... |
|
ab € 10,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 53,71* pro Stück |
| |
77761200H Lenkrolle PU Ø 200 Schwerlast (1 Angebot) Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkran... |
|
ab € 46,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,48* pro Stück |
| |
Lenkrolle mit Rückenloch 125 mm Elastik "Blue Wheels" (1 Angebot) Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Elastik mit einem Ø von 125 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. D... |
der Rollende Shop 58428563 |
ab € 5,34* pro Stück |
| |
LENKROLLE, L-IM-PAM-080-K-3 (3 Angebote) Lenkrolle mit Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 0.92 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 80 mm... |
|
ab € 9,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,34* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Lenkrolle | | | Die Lenkrolle als wichtiger Bestandteil vieler Transportgeräte
Eine Lenkrolle ist die Grundlage für viele Transportgeräte. Da auf den Rollen die gesamte Last des Wagens ruht, ist es wichtig, dass die Lenkrollen sehr stabil sind. Eine hohe Stabilität gewährleistet ein sicheres Arbeiten.
Die Belastbarkeit der Lenkrollen
Bei dem Kauf von Lenkrollen sollte vor allem auf die Tragkraft geachtet werden. Je nach Bedarf kann diese variieren. 40 bis 50 kg sollten jedoch als Richtwert eingehalten werden. Man darf nicht vergessen, dass die Räder nicht nur die Traglast aushalten müssen, sondern auch das Gewicht des Transportgerätes. Es gibt Lenkrollen mit weitaus mehr Tragekräften. Bestimmte Lenkrollen können auch 100 kg und im Bereich Schwerlast sogar über 1.000 kg tragen. In diesem Fall nutzt man eher die Doppellenkrolle.
Die Bereifung der Lenkrollen
Die Lauffläche sollte aus Gummi bestehen, dies erhöht die Sicherheit im Stand und in der Bewegung. Die Möglichkeit eines plötzlichen Wegrollens wird mit einer Vollgummi-Lauffläche vermindert. Die Vollgummibereifung ermöglicht ein spurloses Laufen der Rollen. Handelt es sich um elektrisch leitfähige Vollgummiräder, wirken die Räder antistatisch. Die Bereifung kann neben Vollgummi auch eine Luftbereifung oder eine Elastikbereifung sein. Luftbereifungen empfehlen sich für die Arbeit im Freien. Eine Elastikbereifung gewährleistet einen elastischen Lauf und besitzt eine hohe Lebensdauer.
Weitere Eigenschaften einer Lenkrolle
Viele Lenkrollen sind mit einer Platte erhältlich. Dies befindet sich in waagerechter Position über dem Rad und dient der Montage. Die Platte kann mit Schrauben an ein Transportgerät angebracht werden und verbindet so die Lenkrolle mit dem Gerät.
Damit die Lenkrolle möglichst stabil ist, sollte das Gehäuse aus Edelstahl gefertigt sein. Wenn es zusätzlich verzinkt und chromatisiert ist, bietet dies eine zusätzliche Sicherheit. Ein Fadenschutz verhindert das Eindringen von Fäden oder Schmutz in die Rollenlager.
Bei dem Kauf einer Lenkrolle sollte darauf geachtet werden, dass die Rolle über ein Kugellager verfügt. Ein Kugellager dient der Minimierung des Rollwiderstandes und ermöglicht eine leichte Fahrweise.
Es gibt auch spezielle Ausführungen wie z. B. die ESD-Lenkrolle oder die Lenkrolle mit Feststeller.
|
|
| | | |