Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetritt
Einhängetritt
Einhängetritt
Artikel-Nr.:
     103-497767
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0050378
EAN/GTIN:
     4019502316737
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeplattform Leiter
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.

Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche. Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.

Einhängetritt für Sprossenabmessung 30 x 30 mm. Für Leitern mit Innenbreite von mind. 290 mm. Für Sprossenabstand 280 mm. Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm. Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
260 mm
Produkttyp:
Zubehör für Leitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 43,36*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 37,78*
€ 49,90*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 51,51*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 39,48*
€ 52,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0055181
ab € 71,63*
Ähnlich
Hymer
005411
ab € 24,34*
Ähnlich
Hymer
0051222
ab € 28,13*
Ähnlich
Hymer
0050538
ab € 27,95*
Ähnlich
Hymer
0051952
ab € 28,70*
Ähnlich
Hymer
0053761
ab € 15,38*
Ähnlich
Hymer
0052054
ab € 20,82*
Ähnlich
Hymer
0052764
ab € 11,66*
Ähnlich
Hymer
0055189
ab € 78,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.