Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkleiter EASY, Sprossenanzahl 4 x 3, klappbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkleiter EASY
Gelenkleiter EASY
Gelenkleiter EASY
Artikel-Nr.:
     103-499085
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     AP-403A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkleiter
gelenkleiter 4 x 3 sprossen
gelenkleiter
Gelenkleiter EASY, Sprossenanzahl 4 x 3, klappbar.

Flexibel - Steh- und Anlegeleiter in einem. Praktisch - platzsparend zusammenklappbar. Robust - 4fach vernietete Stahlscharniere.

Diese Gelenkleiter ist flexibel einsetzbar als Stehleiter, Anlegeleiter oder Arbeitsbock. Rutschfeste Leiterschuhe sorgen für einen stabilen Stand. Für Sicherheit beim Aufstieg sorgen geriffelte Vierkantsprossen. Die Stufen und Holme sind hochfest verbördelt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gelenkleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
12 Stück
Sprossenmaterial:
Aluminium
Länge als Anlegeleiter:
3615 mm
Weitere Suchbegriffe: 499085 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Arbeitsbock, Arbeitsböcke, Bockleiter, Bockleitern, Gelenkleitern, Kombileiter, Kombileitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Steighilfe, Steighilfen, Vielzweckleiter, Vielzweckleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.