| | | | Übersicht | "Gelenkleiter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x4 Spr. (11 Angebote) Verstärkte, höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter für den professionellen Einsatz als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem... |
|
ab € 284,56* pro Stück |
| |
STABILO Gelenk-UniversalLeiter 4x4 Spr. (13 Angebote) Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen). + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic- System) für sch... |
|
ab € 229,31* pro Stück |
| |
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr. (14 Angebote) Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (bei Nutzung des optional erhältlichen TeleBoards... |
|
ab € 317,51* pro Stück |
| |
Gelenkleiter EASY, Sprossenanzahl 4 x 3, klappbar. (1 Angebot) Gelenkleiter EASY, Sprossenanzahl 4 x 3, klappbar. Flexibel - Steh- und Anlegeleiter in einem. Praktisch - platzsparend zusammenklappbar. Robust - 4fach vernietete Stahlscharniere. Diese Gelenkleit... |
|
ab € 99,70* pro Stück |
| |
STABILO GelenkLtr. 4x3 Spr. + MultiBoard (11 Angebote) Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen). + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic- System) für sch... |
|
ab € 195,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 411,17* pro Stück |
| |
MultiMatic Gelenk-UniversalLtr. 4x4 Spr. (7 Angebote) Flexible Gelenkleiter universell einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen). + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic- System) für schne... |
|
ab € 200,04* pro Stück |
| |
STABILO Gelenk-CombiLeiter 2x3 u. 2x6 (7 Angebote) Die Allround-Aluminium-Gelenkleiter ermöglicht die Verwendung als Anlegeleiter, Vielzweckleiter, treppengängige, beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitsbühne in Kombination mit dem optiona... |
|
ab € 302,60* pro Stück |
| |
STABILO TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr. (10 Angebote) Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (bei Nutzung des optional erhältlichen TeleBoards... |
|
ab € 365,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 453,67* pro Stück |
| |
STABILO Gelenk-TeleskopLeiter 4x5 Spr. (11 Angebote) Verstärkte, höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter für den professionellen Einsatz als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem... |
|
ab € 328,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 388,84* pro Stück |
| |
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x5 Spr. (6 Angebote) Einfach bedienbare, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (in Verbindung mit dem TeleBoard) und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich. - Einsetzbar... |
|
ab € 387,68* pro Stück |
| |
|
Jungheinrich PROFISHOP VH-130667-YY |
ab € 137,40* pro Stück |
| |
TeleVario TeleskopLtr. Holmver. 4x4 Spr. (7 Angebote) Einfach bedienbare, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (in Verbindung mit dem TeleBoard) und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich. - Einsetzbar... |
|
ab € 342,55* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gelenkleiter | | | Gelenkleiter für den individuellen Einsatz
Mit einer Gelenkleiter haben Sie die Möglichkeit, ganz nach Ihren Bedürfnissen zu arbeiten. Sie sind hierbei nicht auf ein Leitergestell angewiesen, das Sie nur auf eine Art und Weise verwenden können. Bei einer Gelenkleiter gibt es viele verschiedene Montagemöglichkeiten, die je nach Situation ganz individuell aufgebaut werden können. Da die Leiter meist über mehrere Gelenke verfügt, kann sie in unterschiedliche Formen gebracht werden kann, was Ihnen viele Möglichkeiten bietet. Sie kann ganz einfach aufgebaut werden - und das ganz ohne den Einsatz von Werkzeug.
Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten einer Gelenkleiter
Eine Gelenkleiter kommt in den unterschiedlichsten Situationen zum Einsatz. Komplett und senkrecht ausgeklappt, kann sie beispielsweise als normale Anlegeleiter verwendet werden z. B. Arbeiten an Hausmauern, wenn es hoch hinaufgehen soll. Eine andere Möglichkeit ist, die Gelenkleiter als Stehleiter zu nutzen, so können Sie schnell etwas höher gelegene Objekte austauschen oder montieren. Da sich dieses Modell sehr schnell zusammen und wieder abbauen lässt, eignet es sich ideal für die Arbeit an mehreren Standorten.
Auch als kleine Arbeitsplattform kann sie verwendet werden. Hierfür werden die beiden seitlichen Teile nach unten geklappt und die mittleren Teile zu einer waagrechten Fläche verbunden. Wenn dabei noch ein Brett oder eine ebene Unterlage über die waagrechte Fläche gelegt wird, können darauf auch Gegenstände wie Farbeimer gestellt werden. Je nach Ausführung der Gelenkleiter erreicht das Gerüst eine Höhe bis zu einem Meter oder mehr. Bei der Verwendung als Plattform kommen auch die Sicherheitsfüße der Gelenkleiter zur Geltung. Diese sind links und rechts gleichermaßen angebracht, wodurch die Leiter auf beiden Seiten verwendet werden kann und einen sicheren Stand erhält.
Platzsparende Aufbewahrung der Leiter
Ein großer Vorteil der Gelenkleiter ist ihre platzsparende Eigenschaft. Komplett zusammengeklappt hat die Leiter nur noch eine Größe von ca. einem Meter. Auf diese Art kann sie ideal verstaut werden, ohne im Weg zu stehen.
Auch der einfache Transport ist vorteilhaft. Durch die geringe Größe im zusammengeklappten Zustand passt sie in nahezu jedes Auto und jeden Lieferwagen. Die Zeiten, in denen riesige Leitern auf den Dächern der Fahrzeuge angebracht werden mussten und zu einem Verkehrsrisiko wurden, sind vorbei. Der Aufwand beim Verstauen im Fahrzeug ist dadurch erheblich leichter geworden. Einfach zusammenklappen, ins Fahrzeug stellen oder legen und fertig. Das spart eine Menge Zeit, die man sinnvoll für die eigentliche Arbeit nutzen kann.
|
|
| | | |