Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen mit Waage, Tragfähigkeit 2500 kg, Gesamtlänge 1596 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen mit Waage
Paletthubwagen mit Waage
Paletthubwagen mit Waage
Artikel-Nr.:
     103-547734
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     G6B330UV100
EAN/GTIN:
     8018539084868
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen mit Waage, Tragfähigkeit 2500 kg, Gesamtlänge 1596 mm.

Wiegekapazität 2500 kg. Genauigkeit < 0,05% des aufgelegten Gewichts. 4-Punkt-Messsystem.

4 Wägezellen und ein präzises Messsystem sichern höhere Wiegegenauigkeit bis zu 2500 kg auch bei ungleichmäßig verteilter Last. 500-g-Teilung. Deutlich ablesbares 25-mm-Display. Robuster Hubwagen für täglichen Einsatz. Praxiserprobte Radausstattung Polyurethan-Lenkräder und Tandem-Lastrollen. Ruhiger Lauf und leicht verfahrbar. Mit Batterien 4 x 1,5 V für bis zu 30 Betriebsstunden. Einfach zu wechseln, kein Ladegerät erforderlich. Pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Lastschwerpunkt:
600 mm
Hubbereich:
90 - 205 mm
Länge:
1596 mm
Breite:
555 mm
Höhe:
1160 mm
Gabellänge:
1185 mm
Gabelbreite:
180 mm
Tragbreite:
555 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen pramac 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Pramac, 547734 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Paletthubwagen mit Waage, Palettrolli, Waage, Waagen, Wägehubwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 947,00*
€ 1.017,07*
€ 4,90*
ab € 953,52*
€ 1.017,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,24*
€ 1.044,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,65*
€ 1.058,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,54*
€ 1.065,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,92*
€ 1.243,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,53*
€ 1.214,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.010,33*
€ 1.202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,76*
€ 1.179,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,75*
€ 1.158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,24*
€ 1.146,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.