Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A+B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     103-548655
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     801741.1790
EAN/GTIN:
     4006325243548
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A+B.

Einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Mit Manometer - ermöglicht permanente optische Druckkontrolle. Bioschaum zu 99% biologisch abbaubar. Serienmäßig mit Wandhalter. Ausgezeichnete Löschleistung für Brandschutzklassen A+B.

Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur und Manometer. Bauartbedingt sind die Geräte nach Ziehen des Sicherungsstiftes sofort einsatzbereit. Praktisches und preisgünstiges Gerät der Standardklasse. Löschmittelbehälter aus Qualitätsstahl. Alterungsbeständige Schlauchleitung. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V bei 1 m Abstand. Anders als bei Aufladefeuerlöschern mit innenliegender Treibmittelflasche steht der Behälter bei Geräten dieser Bauart ständig unter Druck. Brandklasse A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (z.B. Holz, Kohle, Papier, Textilien, Autoreifen) Brandklasse B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (z.B. Alkohol, Benzin, Fette, Harze, Kunststoffe, Lacke, Öle)

Vorteile Schaum: - Geeignet für Brandklassen A und B. - Der Schaum kann gezielt auf den Brandherd ausgebracht werden. Die Umgebung wird weniger in Mitleidenschaft gezogen. Nachteil Schaum: Die Löschleistung ist gegenüber Pulver geringer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerdruck-Schaumlöscher
Inhalt:
9 Liter
Brandklasse:
A, B
Einsatzbereich:
innen
Durchmesser:
190 mm
Höhe:
522 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
205 mm
Spritzweite ca.:
4 m
Spritzdauer ca.:
55 sek
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, 9 liter pulverfeuerlöscher, schaum feuerlöscher, feuerlöscher 9 liter, GLORIA, 548655 49, Brandschutz, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Kleinlöschgerät, Kleinlöschgeräte, Löschgerät, Löschgeräte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 5,90*
ab € 65,45*
€ 83,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 83,67*
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 67,01*
€ 85,63*
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 86,23*
7 Tage
49
€ 4,30*
ab € 70,63*
€ 92,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.