Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Pulver-Feuerlöscher

  Pulver-Feuerlöscher  (80 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pulver-Feuerlöscher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pulver-Feuerlöscher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg (1 Angebot) 
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kgDieser Pulver-Feuerlöscher von elro ist geeignet zum Löschen kleinerer Brände. Dort einsetzbar, wo Feuer schnell und wirksam gelöscht werden ...
ELRO
BB6-E
ab € 43,56*
pro Stück
 
 Stück
Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6kg Brandkl.34 A 233 B C m.Wandh.GLORIA (40 Angebote) 
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere te...
GLORIA
002101.0000
ab € 43,07*
pro Stück
 
 Stück
Pulverfeuerlöscher 2kg m.Dauerdruck Brandkl.13 A 89 B C o.Manometer,m.Halter (42 Angebote) 
Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfeste...
GLORIA
1863
ab € 31,03*
pro Stück
 
 Stück
MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 6 G, Inhalt 6 kg, -30 bis +60 °C (2 Angebote) 
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU 6 G mit Druckhebelarmatur MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU Tragbarer Pulver-Aufladelöscher für Brandgut unterschiedlichster Art mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem ...
Minimax Mobile Services
25303500
ab € 96,81*
pro Stück
 
 Stück
Petex 43970000 Feuerlöscher (2 Angebote) 
Unsere Feuerlöscher nach DIN EN3 sind aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen. Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive prak...
PETEX
43970000
ab € 21,48*
pro Stück
 
 Stück
Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12kg Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA (41 Angebote) 
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere te...
GLORIA
002141.0000
ab € 61,93*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg (27 Angebote) 
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole GLORIA Pulver Feuerlöscher Pro-Line Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole zugelassen na...
GLORIA
801941.0000
ab € 75,86*
pro 6.000 Gramm
 
 Stück
Auflade-Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA (32 Angebote) 
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
GLORIA
801291,1426
ab € 98,15*
pro 12.000 Gramm
 
 Stück
Aufladelöscher Pulver Colt P 12, 12 kg, inklusive Prüfetikett (2 Angebote) 
Sehr hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Ventil aus hochwertigen glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-‎Über-twurfmutter, schwarz beschicht...
Bavaria
13146
ab € 78,08*
pro Stück
 
 Stück
Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA (13 Angebote) 
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,66*
pro Stück
 
 Stück
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C. (8 Angebote) 
Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A+B+C. Preiswerte Standardgeräte für vielfältigen Einsatz. Bauartbedingt durch Ziehen des Sicherungsstiftes sofort einsatzbereit. Einfach bed...
GLORIA Werke
002111.2046
ab € 48,52*
pro Stück
 
 Stück
Pulver-Feuerlöscher,Aufladel.,6kg,Löschleistung 34A 183B C (10LE) (2 Angebote) 
Pulver-Feuerlöscher Aufladelöscher Inhalt 6 kg Brandklasse A, B und C Löschleistung 34A 183B C (10LE) Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C Bedienung per Schlagknopfarmatur mit Schlauch, Löschpistole...
TKG
500090
ab € 72,73*
pro Stück
 
 Stück
Smartwares
10.014.68
ab € 22,70*
pro Stück
 
 Stück
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C (2 Angebote) 
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Handlicher Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung. Das ...
GLORIA
001473.0000
ab € 46,97*
pro Stück
 
 Stück
MINIMAX Dauerdruck-Autolöscher PU 2G, 2 kg, ABC-Löschpulver (2 Angebote) 
MINIMAX Auto Feuerlöscher PU 2G (GP-2x ABC) Dauerdruck Pulverfeuerlöscher mit Manometer MINIMAX Auto Feuerlöscher PU 2G (GP-2x ABC) Pulver-Dauerdrucklöscher mit Manometer zur Druckanzeige für Entst...
Minimax Mobile Services
25837900
ab € 31,90*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pulver-Feuerlöscher
^

Der Pulverlöscher als Bestandteil des Brandschutzes

Der Pulverlöscher ist als Feuerlöscher besonders zur Verwendung im Außenbereich geeignet. Daher findet man ihn an Tankstellen, in Tiefgaragen, Parkhäusern, Garagen, Fahrzeugen, Heizanlagen und in Industriebetrieben. Das stark salzhaltige Löschmittel erzeugt neben der Löschwirkung eine Korrosion, weshalb es für Innenbereiche wie etwa Büros eher weniger geeignet ist. Für Büros oder in der Gastronomie sollten Sie einen Schaum-Feuerlöscher bevorzugen. Der Pulverlöscher ist in einem Temperaturbereich von - 30 bis + 60 Grad verwendbar und kann daher auch außen untergebracht sein.

Der Pulverlöscher und sein Aufbau

In dem meist rot pulverbeschichteten Stahlkörper des Pulverlöschers befinden sich zwei Kapseln, wenn es sich um einen Aufladelöscher handelt. Die Gaskapsel wird geöffnet, der Inhalt strömt in die Pulverkapsel und treibt das Pulver hinaus. Eine Anzeige lässt erkennen, dass der Löscher einsatzbereit ist. Der Dauerdrucklöscher hingegen ist mit einer bereits fertigen Mischung aus Pulver und Druckgas, häufig Kohlendioxid, gefüllt und direkt nach Entriegelung nutzbar. Ein Löschschlauch und Pulverdüse lassen eine zielgerechte Brandbekämpfung zu.
Von Vorteil ist es, wenn sich die Schlauchbefestigung drehen lässt, weil man dann eine optimale Sprühweite erreichen kann, ohne den Löscher selbst zu wenden. Kann die Düse selbst verriegelt werden, ist für kleine Brände ein dosierter Einsatz des Pulvers möglich. Ein zusätzlicher Fußring erhöht die Standfestigkeit des Gerätes. Ein Wandhalter oder gar Feuerlöscherschrank ist praktischer, weil man den Feuerlöscher gut sichtbar unterbringen kann.

Die Einsatzbereiche oder Brandherde

Geeignete Pulverlöscher werden überall da eingesetzt, wo alle Brandklassen A, B oder C auftreten können. Es handelt sich u. a. um Brände fester Stoffe wie Papier oder Autoreifen, Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen wie Alkohol oder Kunststoff oder Brände von Gasen wie Butan, Methan oder Erdgas. Die Löschwirkung erfolgt schlagartig und durch das Pulver wird eine Rückzündung bei Feststoffbränden vermieden. Achten Sie beim Kauf eines Löschers daher immer auf die Angaben zu den Brandklassen.
Mehr Informationen zu den Brandklassen finden Sie im Ratgebertext zum Thema Feuerlöscher. Die Brandklasse ist auf dem Feuerlöscher mit einem Piktogramm gekennzeichnet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.