Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhaube TRUCK BOX, rot, für 6-kg-LKW-Feuerlöscher.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffhaube TRUCK BOX
Kunststoffhaube TRUCK BOX
Artikel-Nr.:
     103-548676
Hersteller:
     GLORIA Werke
Herst.-Nr.:
     002513.0000
EAN/GTIN:
     4006325963644
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Kunststoffhaube TRUCK BOX, rot, für 6-kg-LKW-Feuerlöscher.

Leichte und extrem kompakte Bauweise. Bewährte Schaumstoffeinsätze sowie ein zusätzliches Spannband fixieren den Löscher rüttelsicher. Feuerlöscher-Symbol im Deckel eingeprägt. Ideal für Gefahrguttransporte.

Rote Box aus Polypropylen spritzgegossen, mit Metallgrundplatte - 100% recyclefähig. Bewährte Schaumstoffeinsätze sowie ein zusätzliches Spannband fixieren den Löscher rüttelsicher. Dreifach verschlussgesichert durch 2 elastische Gummiverschlüsse und Zusatzsicherung. Feuerlöscher-Symbol im Deckel eingeprägt. Durch 180°-Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet. Verwendbar für GLORIA 6- kg-Feuerlöscher der Linien PRO und STAR mit den Typen P/PH/PX sowie den Typen PS/PSE/PD. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Korpusfarbe:
rot
Produkttyp:
Feuerlöscherboxen
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Auto-Feuerlöscher, KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, auto-feuerlöscher, GLORIA, 548676 49, Feuerlöscherunterstand, Feuerlöscherunterstände, Haube, Hauben, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 80,98*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 66,04*
€ 85,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.