Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscherschutzhauben "Truckbox" ideal für Gefahr 367737-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-367737-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002513.0000
EAN/GTIN:
     4006325963644
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhauben "Truckbox" ideal für Gefahrguttransporte Zum Schutz und Werterhaltung von tragbaren Feuerlöschern vor witterungsbedingten Einflüssen Rote Box aus Polypropylen spritzgegossen mit Metallgrundplatte – 100% recyclefähig Bewährte Schaumstoffeinsätze sowie ein zusätzliches Spannband fixieren den Löscher rüttelsicher Dreifach verschlussgesichert durch 2 elastische Gummiverschlüsse und Zusatzsicherung Durch 180°-Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet verwendbar für GLORIA 6 kg-Feuerlöscher der Linien PRO und STAR mit den Typen P/PH/PX sowie den Typen PS/PSE/PD Temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C Mit Montageanleitung, einzelkartonverpackt
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.9 kg
Höhe:
560 mm
HEIGHT GRO:
560.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
2.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 80,98*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 66,04*
€ 85,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.