| |
|
| Artikel-Nr.: 103-570101 Herst.-Nr.: 67540 EAN/GTIN: 4024397363735 |
| |
|
| | |
| Design-Säulenventilator, HxBxT 1040 x 175 x 160 mm, anthrazit/schwarz.
Mit Timer, Fernbedienung, Temperatursteuerung und schaltbarer Oszillation. Starker Luftstrom mit einer Reichweite von bis zu 8 m, der gleichmäßig im Raum verteilt wird, ohne dass Blätter vom Schreibtisch fliegen. Schlanke, moderne Form, geringer Platzbedarf, leicht zu verstauen, mit praktischen Tragegriff. Geringes Geräusch bei höchster Luftleistung. Die Fernbedienung ist bequem im Ventilatorkopf verstaut.
Dieser Ventilator ist ein Highlight in optischer als auch technischer Hinsicht. Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit in Gehäusefarbe lackierten Seitenteilen aus Aluminium machen ihn zu einem Blickfang. Eine Reichweite von bis zu 8 m, 3 Geschwindigkeitsstufen und eine automatische Temperatursteuerung sind die technischen Highlights. Ein stabiler Standfuß sowie eine interne, elektronische Oszillation verhindern das Wackeln und bieten einen sicheren und kippfesten Stand. Die Bedienung erfolgt an den Soft-Tasten des Geräts oder an der mitgelieferten Fernbedienung. Ein beleuchtetes LC-Display gibt jederzeit Auskunft über die gewählten Funktionen. Ein Schlaftimer mit bis zu 7,5 Stunden schaltet das Gerät auf Wunsch automatisch ab. Das Gerät ist nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für den Einsatz im Gewerbe zertifiziert. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Säulenventilatoren | Gehäusefarbe: | anthrazit, schwarz | Anzahl Drehzahlstufen: | 3 | Drehzahl max.: | 1210 U/min | Luftvolumen max.: | 465 m³/h | Leistung: | 0.04 kW | Schalldruck LP (-3 m): | 37 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmventilator, standventilator 40w 3 stufen, stand ventilator, stand-ventilator casa fan, 570101 49, Bodenventilator, Bodenventilatoren, Homeoffice, Home office, Säulenventilatoren, Standventilatoren, Turmventilatoren, Ventilator, Ventilatoren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,54* | € 109,26* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,95* | € 109,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,04* | € 112,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,52* | € 115,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,33* | € 121,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|