Übersicht | "Säulenventilator"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Tristar VE-5864 Turm-Ventilator (1 Angebot) Der kompakte und optisch ansprechende Tristar Turmventilator fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und versorgt Sie an warmen Sommertagen mit einer erfrischenden Brise. Der Turmventilator eignet... |
|
ab € 36,32* pro Stück |
| |
Clatronic TVL 3770 Schwarz (2 Angebote) Kühlen Kopf bewahren — Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Tower-Ventilator TVL 3770 von Clatronic ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Os... |
|
ab € 30,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,49* pro Stück |
| |
Clatronic TVL 3770 Weiß (5 Angebote) Auch in der warmen Jahreszeit einen kühlen Kopf bewahren - mit Clatronic und dem TVL 3770. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Tower-Ventilator TVL 3770 von C... |
|
ab € 21,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 44,41* pro Stück |
| |
Domo DO8126 Ventilator Schwarz, Edelstahl (1 Angebot) Der Säulenventilator Domo DO8126 kann auf drei verschiedene Stufen und Geschwindigkeiten eingestellt werden. Die Stufe „Natürlich“ ist eine Nachahmung einer angenehmen natürlichen Brise. Mit der Ti... |
|
ab € 39,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 100,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 37,98* pro Stück |
| |
CasaFan AIROS PIN II Anthrazit (6 Angebote) Ideal zum Einsatz in Büros, Wohnräumen, Bars, Restaurants und überall da, wo frische Luft mit hoher Reich- weite benötigt wird: Der Towerventilator Airos Pin II mit Fernbedienung. Im Winter schnell... |
|
ab € 61,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 87,35* pro Stück |
| |
Domo DO157A Luftbefeuchter 7 l Schwarz, Weiß 65 W (2 Angebote) Genießen Sie eine kühle Brise mit dem Air Cooler DO157A von DOMO. Der Luftkühler verbreitet kalte Luft durch das kalte Wasser im Wassertank, wodurch die Raumtemperatur um einige Grad gesenkt wird. ... |
|
ab € 113,84* pro Stück |
| |
Fakir TVL 30 Ventilator Silber (4 Angebote) High-End-Turmventilator mit Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, Oszillation, Timer, 3 Windmodi (normal, automatische Windstärkenänderung, sleep). 40 Watt, 12-Stunden-Timer, ... |
|
ab € 127,68* pro Stück |
| |
Trebs Turmventilator 99383 30W weiß (3 Angebote) Mit dem Standventilator 99383 von Trebs kannst du die Temperatur in deinem Wohn- und Arbeitsbereich vollständig selbst regulieren. Dieser Ventilator arbeitet geräuschlos und fügt sich dank seines k... |
|
ab € 19,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 83,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 55,77* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Säulenventilator | | | Der Säulenventilator sorgt für eine angenehme Temperatur
Säulenventilatoren bestechen durch ihr schlankes Erscheinungsbild. Im Gegensatz zu anderen Ventilatoren können sie sehr unauffällig aufgestellt werden. Sie benötigen etwas weniger Platz als klassische Standventilatoren. Auch fügen sie sich in Bezug auf die Optik besser in das Raumbild ein als beispielswiese Wandventilatoren. Um eine optimale Luftverwirbelung zu erhalten, sind einige Leistungsmerkmale besonders ins Auge zu fassen, um ein erfrischendes Ergebnis ohne fliegende Blätter auf dem Schreibtisch zu erzielen.
Die Höhe eines Säulenventilators
Besonders vorteilhaft sind Geräte, die über Ihre gesamte Höhe mit einzeln zuschaltbaren Laufrädern ausgestattet sind. Damit können Sie den Luftstrom je nach Bedarf anpassen. Damit die Hauptleistung des Säulenventilators unterhalb des Tischbereiches liegt, sollten Sie auf die Gesamthöhe achten. Geräte mit einer Höhe von 75 - 100 cm verhindern Verwirbelungen auf Tischhöhenniveau und erfrischen Sie im Büro, ohne dass Ihre Unterlagen durcheinandergebracht werden. Mit einzeln zuschaltbaren Laufrädern können Sie zusätzlich beeinflussen, wo der Luftstrom am stärksten wirken soll.
Oszillation
Damit ein größerer Bereich durch den schlanken Turmventilator abgedeckt werden kann, ist eine Oszillation des Gerätes unabdingbar. Hierbei gilt es, den Oszillationsradius zu beachten. Eine Drehbewegung von mindestens 70°, besser noch 90°, sollte möglich sein. Perfekt gestalten lässt sich die Luftversorgung, wenn der Oszillationsradius manuell verstellt werden kann. Dadurch erzielen Sie punktuelle und angepasste Luftverwirbelungsergebnisse. Diese Funktion sollte zudem manuell zuschaltbar sein.
Stufenweise Erfrischung
Um die Leistung des Ventilators optimal an Ihre täglichen Befindlichkeiten und die vorherrschenden klimatischen Raumbedingungen anpassen zu können, sind in der Leistung stufenweise schaltbare Geräte eine gute Wahl. Je mehr Stufen zur individuellen Leistungsanpassung zur Verfügung stehen, desto besser lässt sich der Luftstrom regulieren.
Leistung und Lautstärke von Säulenventilatoren
Damit der Ventilator ausreichend und störungsfrei wirken kann, kommt es auf die Luftleistung, die Reichweite und den entstehenden Geräuschpegel an. Mit steigender Wattzahl erhöht sich auch die Leistung des Ventilators. Zudem kommt es auf die Laufräder an, die verbaut sind. Anordnung und Drehzahl sind für eine optimale Leistungsumsetzung ausschlaggebend. Achten Sie daher neben der Leistungsaufnahme auch auf die Umdrehungszahl der Laufräder und die Reichweite des Luftstroms. Damit Sie trotz des Betriebes des Säulenventilators ungestört arbeiten können, ist ein ruhiges und leises Laufverhalten erforderlich.
Säulenventilatoren per Fernbedienung steuern
Um schnell die gewünschte Anpassung der Luftverwirbelung vornehmen zu können, bieten einige Geräte die Möglichkeit, per Fernbedienung gesteuert zu werden. Dadurch können Sie, je nach Ihrem subjektiven Empfinden, die Anpassungen des Luftstroms bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus steuern.
|
|