Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     103-604343
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     455T125707RKB
EAN/GTIN:
     4250615218444
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Vollelastik
Felgenmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
150 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
36 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 604343 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.