| |
|
| Artikel-Nr.: 103-615825 Herst.-Nr.: 6405 EAN/GTIN: 4044917419698 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Wandgarderobe, Garderobenelement, BxH 950 x 190 mm.
Garderoben-Element mit nach innen verlaufenden Sicherheits-Doppelhaken, um einen Unfallschutz zu bieten. 6 Überwurf- und 12 Einzelhaken aus Technopolymer. Diese Garderobe erfüllt die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung und ist somit auch zum Einsatz in öffentlichen Einrichtungen geeignet.
Endlos erweiterbar durch beliebiges Aneinanderreihen. Weitere Informationen: | | Breite: | 950 mm | Anzahl Mantelhaken: | 6 Stück | Leistenmaterial: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Leistenfarbe: | alusilber | Hakenmaterial: | Kunststoff | Hakenfarbe: | alusilber | Höhe: | 190 mm | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, kerkmann garderobenleiste, 615825 49, Garderobe, Garderoben, Hakenleiste, Hakenleisten, Sicherheitswandgarderobe, Sicherheitswandgarderoben, Wandgarderoben |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,47* | € 87,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 71,34* | € 88,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 84,06* | € 103,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,92* | € 108,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,02* | € 108,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|