Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1010 x 335 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Regal
Fächer-Regal
Fächer-Regal
Artikel-Nr.:
     103-706993
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20310GT
EAN/GTIN:
     4250623715478
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächer-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1010 x 335 mm.

Zur optimierten Kleinteile-Lagerung mit permanenter Bestandsübersicht. Verzinkt. Einfache Steckmontage.

Mit Rück- und Seitenwänden. 8 Fachböden lichte Fachhöhe ca. 235 mm. 21 Trennbleche mit Steckstiften, 50-mm-Verstellraster.

Regalbreite Grundregal ca. 1060 mm. Anbauregal ca. 1010 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
8 Stück
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Gesamttiefe:
335 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fächerregalschrank, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, hofe, 706993 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,32*
€ 464,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 514,88*
€ 688,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,41*
€ 538,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,88*
€ 532,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,86*
€ 529,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,84*
€ 513,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.