Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Steckregal

  Steckregal  (18.097 Angebote unter 28.006.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Steckregal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
150 CLIP SET vzk AR 2000 x 1000 x 600 mit 4 Böden (27 Angebote) 
150 CLIP SET vzk AR 2000 x 1000 x 600 mit 4 Böden
META
20094957
ab € 98,65*
pro Stück
 
 Stück
150 CLIP SET vzk AR 2000 x 1000 x 500 mit 4 Böden (33 Angebote) 
150 CLIP SET vzk AR 2000 x 1000 x 500 mit 4 Böden
META
20094955
ab € 90,75*
pro Stück
 
 Stück
Sideboard-Steckregal, verzinkt, Höhe 825 mm, 3 Böden, Grundregal, Bodentiefe 300 mm, Fachlast 150 kg. (1 Angebot) 
Sideboard-Steckregal, verzinkt, Höhe 825 mm, 3 Böden, Grundregal, Bodentiefe 300 mm, Fachlast 150 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellb...
Julius vom Hofe
9/HZG08310XL
ab € 95,77*
pro Stück
 
 Stück
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt (29 Angebote) 
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • ein...
SCHULTE Lagertechnik
12745-4
ab € 89,40*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays Schwerlastregal verzinkt, Traglast 875kg, 180x90x45 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl, Lagerregal Keller, silber (1 Angebot) 
Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere...
Relaxdays
10034156_0
ab € 27,60*
pro Stück
 
 Stück
Archiv-Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2052 (1 Angebot) 
Archiv-Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2052 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und k...
KRIEG Industriegeräte
RAK2052
ab € 96,73*
pro Stück
 
 Stück
Grund-Steckregal Orion Plus, B 1000 x T 600 x H 2000 mm (3 Angebote) 
Dieses Steckregal Orion Plus ist 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Ausgestattet mit 5 Fachböden, ist das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm erhältlich.[br /]Das Steckregal Orion...
Hofe
HZG20610PL
ab € 159,04*
pro Stück
 
 Stück
ESD-Regal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1010x535mm,Fachl. 140kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer lichtgrau,Ebenen lichtgrau (11 Angebote) 
ESD-Regal - Anbaufeld Geeignet für EPA-Schutzzonen Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm Fachlast 140 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm 5 Ebene(n) mit Stahlboden Im Raster von 2...
Julius vom Hofe
HKA20510ESD
ab € 177,61*
pro Stück
 
 Stück
Steckregal H1850xB1000xT300mm Grundregal (11 Angebote) 
vezinkt · für Getränkekisten · einfache Montage · mit 3 LagerebenenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Feldlast: 180kg
META
9900007685
ab € 97,56*
pro Stück
 
 Stück
Stecksystem Grundregal 2000x1300x400 mm, Typ 150 kg (16 Angebote) 
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
SCHULTE Lagertechnik
12740-130
ab € 148,47*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz (1 Angebot) 
Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, in der Speisekammer, Garage, im Gartenhäuschen oder im Hauswirtschaftsraum bietet es unverzichtbaren Stau...
Relaxdays
10026755_0
ab € 56,44*
pro Stück
 
 Stück
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055 (1 Angebot) 
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und k...
KRIEG Industriegeräte
RAK2055
ab € 134,52*
pro Stück
 
 Stück
Steckregal, H 2300 x B 1600 x T 500 mm, verzinkt (2 Angebote) 
Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 bis 2300 mm, Tiefe 350 mm oder 500 mm, Breite 1600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregal...
Schulte
4548-V
ab € 228,63*
pro Stück
 
 Stück
ESD-Regal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x535mm,Fachl. 140kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer lichtgrau,Ebenen lichtgrau (11 Angebote) 
ESD-Regal - Grundfeld Geeignet für EPA-Schutzzonen Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 535 mm Fachlast 140 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm 5 Ebene(n) mit Stahlboden Im Raster von 2...
Julius vom Hofe
HKG20510ESD
ab € 208,95*
pro Stück
 
 Stück
150 CLIP SET vzk GR 2000 x 1000 x 400 mit 4 Böden (28 Angebote) 
150 CLIP SET vzk GR 2000 x 1000 x 400 mit 4 Böden
META
20094952
ab € 105,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1207   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Steckregal
^

Das Steckregal als Multitalent im Bereich Lagerung und Aufbewahrung

Um Waren, Gegenstände oder auch Material zu längerfristig oder auch nur kurzzeitig aufzubewahren, bieten sich die unterschiedlichsten Lagerregal-Modelle an. Je nach aufzubewahrenden Inhalten weisen sie Besonderheiten in Material, Größe und Aufbau auf. Ein Fassregal ist groß und stabil genug, um Fässer zu lagern. Ein Flaschenregal gewährleistet die rollsichere Lagerung von Flachen und ein Schubfachregal überzeugt durch hervorziehbare Regalböden. Ein Steckregal zeichnet sich, wie der Name vermuten lässt, dadurch aus, dass es zusammengesteckt wird. Durch Anbauregale können Steckregale beliebig erweitert werden.

Wie sind Steckregale beschaffen?

Ein Steckregal besteht aus Standleisten, in welche die Zwischenböden eingesteckt werden. Die Breite der Einsteckböden bestimmt hierbei die Breite des einzelnen Regalelements, die Länge der Standleisten die Höhe des Regals. Diese Grundregale können mit Anbauregalen erweitert werden. Die Anbauregale bestehen meist aus nur zwei Standleisten mit Zwischenböden. Die vorhandenen Standleisten des zu erweiternden Regals werden auf der Anbauseite genutzt. Steckregale sind aus Kunststoff, Holz oder Metall erhältlich. Ausführungen aus Metall sind naturgemäß stabiler und oft zum Schutz vor Durchrostung verzinkt erhältlich. Oft werden zur Erhöhung der Stabilität an der Rückseite des Regals Querverstrebungen angebracht, um die Stabilität des Regals zu erhöhen.

Die Abmessungen der Steckregale

  • Regalhöhe: Die Gesamthöhe wird bestimmt durch die Länge der tragenden Standleisten
  • Fachtiefe: Die Fachtiefe ist die Tiefe der einzusetzenden Regalböden. Gibt ein Hersteller die Abmessungen des Regals in B x H x T an, so bezeichnet hier die Tiefe der Regalfächer
  • Fachlänge: Die Fachlänge gibt die nutzbare Breite der Regalböden an
  • Fachlast: Die Fachlast gibt die Last an, die ein einzelner Regalboden bei gleichmäßiger Verteilung der Traglast maximal tragen kann
  • Regalraster: Das Regalraster gibt an, in welchem Abstand die Böden in der Höhe versetzt werden können, also den Abstand der Aufnahmen in den Standleisten.
Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Manuflex.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.