Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpfhauben, VE 50 Stk, für Europalette 1200 x 800 mm, Ladehöhe 1000 mm, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Schrumpfhauben, VE 50 Stk
PE-Schrumpfhauben, VE 50 Stk
PE-Schrumpfhauben, VE 50 Stk
PE-Schrumpfhauben, VE 50 Stk
PE-Schrumpfhauben, VE 50 Stk
Artikel-Nr.:
     103-730650
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002639
EAN/GTIN:
     4061753103413
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
PE-Schrumpfhauben, VE 50 Stk, für Europalette 1200 x 800 mm, Ladehöhe 1000 mm, transparent.

Zur Ladungssicherung von Paletten ohne Überstand. Ermöglichen das Zusammenfassen von Gütern mit unterschiedlichsten Formen. Schützen die Ware vor Staub und Nässe.

In verschiedenen Ausführungen für Halb-, Euro- und Industriepaletten. Verpackungseinheit 50 Stück. Folienstärke 125 µm.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Ladehöhe:
1000 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
125 µm
Ausführung Schrumpfhauben:
für Europaletten 1200x800 mm
Weitere Suchbegriffe: 730650 49, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Schrumpfhauben, Schweißfolie, Schweißfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,41*
€ 228,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,30*
€ 219,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 182,46*
€ 217,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,88*
€ 209,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,15*
€ 198,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,40*
€ 181,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13575
ab € 842,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.