Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator ECO PLANO II, Rotorblatt-Ø 1320 mm, extraflache Bauart, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator ECO PLANO II
Deckenventilator ECO PLANO II
Deckenventilator ECO PLANO II
Artikel-Nr.:
     103-736182
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     313283
EAN/GTIN:
     4024397369133
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator ECO PLANO II, Rotorblatt-Ø 1320 mm, extraflache Bauart, weiß.

Extraflache Bauart, auch für Raumhöhen von 2,5 m im Büro zugelassen. Für Räume von 15 bis 22 m², hohe Luftleistung von 7594 m³/h. 6 Drehzahlstufen, Vor-/Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Fernbedienung wählbar. Sehr energieeffizient, Serviceverhältnis 4,5 m³/min/W nach EU Richtline 206/2012. Niedrigste Stufe garantiert zugfrei, ideal auch zur Wärmerückführung im Winter. 25 Jahre Herstellergarantie auf den Motor. Montage nur an geraden Decken. Frischer Wind, ob im Büro oder zu Hause.

Modernster, energiesparender DC/EC-Motor. Für niedrige Räume, der Abstand zwischen Decke und Flügel beträgt 200 mm. Leistungsdaten: Drehzahl Stufe 1 = 30 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 1 = 1,1 Watt / Schallleistungspegel LW = < 32 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel LP -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 2 = 63 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 2 = 2,3 Watt / Schallleistungspegel LW = < 32 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel LP -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 3 = 98 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 3 = 5,0 Watt / Schallleistungspegel LW = < 32 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel LP -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 4 = 131 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 4 = 9,5 Watt / Schallleistungspegel LW = 37,7 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel LP -3 m = 17,2 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 5 = 165 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 5 = 16,6 Watt / Schallleistungspegel LW = 44,8 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel LP -3 m = 24,3 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 6 = 207 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 6 = 28 Watt / Schallleistungspegel LW = 51,1 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel LP -3 m = 30,6 dB(A)² ³ Luftgeschwindigkeit 1,5 m über Boden = 2,44 m/s. Hier geben wir die maximale Luftgeschwindigkeit auf höchster Stufe in 1,5 m Höhe über dem Boden in einem 3 m hohen Raum an. Dies soll Ihnen bei der Einschätzung von Zugerscheinungen in Kopfhöhe, unter dem Deckenventilator sitzend, helfen. Diese Angabe bezieht sich auf die höchste Stufe. Eine feine Abstufung der Drehzahl mit möglichst vielen Stufen ermöglicht Ihnen auch im Winter einen angenehm zugfreien Betrieb bei der Rückführung der unter der Decke stehenden Warmluft. ²Geräuschmessungen wurden beim VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Offenbach durchgeführt. Die Untergrenze zur Messung des Labors liegt bei der Schallleistung LW bei 32 dB(A) und beim Schalldruck LP -3 m bei 15 dB(A). ³Da viele Deckenventilatoren am Markt mit dem einen oder den anderen Wert publiziert werden, geben wir die gemessenen Geräuschwerte sowohl als Schallleistung LW als auch den Schalldruck LP -3 m an.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Flügelfarbe:
weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
6
Drehzahl max.:
207 U/min
Luftvolumen max.:
7594 m³/h
Leistung:
0.028 kW
Schalldruck LP (-3 m):
30.6 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 132cm deckenventilator, 736182 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,96*
€ 327,49*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,15*
€ 328,09*
Frei Haus
ab € 276,54*
€ 330,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.