Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     4012-204180
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
  • High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank unserer "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten. - Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Spielzeug, Audio-Geräte, LED-Taschenlampen etc. - Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlungen durch Piktogramme - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen der wichtigsten Produkttypen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Angebote (75)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
819
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,29*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
1 Tag
811
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,44*
1 Tag
824
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,47*
4 Tage
859
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,86*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.