Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kombiascher, Edelstahl, Volumen 17 l, HxØ 610 x 250 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Kombiascher
Sicherheits-Kombiascher
Sicherheits-Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-756812
Herst.-Nr.:
     35591
EAN/GTIN:
     4030695355914
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sicherheits-Kombiascher, Edelstahl, Volumen 17 l, HxØ 610 x 250 mm, Edelstahl.

Aluminiumauffangtopf für Zigarettenabfälle. Bequemer Abfalleinwurf. Abnehmbarer Metalldeckel, schwarz lackiert. Mit bodenschonendem Kantenschutz.

Die Sicherheits-Ascher-Abfall-Kombination enthält einen trichterförmigen Deckel, der die Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten lässt. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch und auch kein Entflammen möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
610 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
17 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
250 mm
Material Ascher:
Aluminium
Farbe Ascher:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher schwarz, VAR, 756812 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 112,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 113,23*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 92,30*
€ 116,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 126,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 131,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.