Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwindenstapler, Tragfähigkeit 300 kg, Bauhöhe 1650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwindenstapler
Handwindenstapler
Artikel-Nr.:
     103-911168
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     911168
EAN/GTIN:
     4054666003109
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
eurokraft handwindenstapler
handwindenstapler
Handwindenstapler, Tragfähigkeit 300 kg, Bauhöhe 1650 mm.

Tragfähigkeit 300 kg. Sehr wendig, kurze 600-mm-Gabel. Sicherheitswinde mit Stahlseil und Rücklaufbremse. Höheneinstellung millimetergenau, 30 mm Hub je Kurbelumdrehung. Ohne Hydraulik, besonders wartungsarm - kein Ölverlust möglich.

Hubschlittenführung mit Spurkranzrollen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. 2 Vollgummi-Lenkräder mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm. 2 Polyamid-Lastrollen, Rad-Ø 80 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Hubbereich:
90 - 1150 mm
Gabellänge:
600 mm
Tragbreite:
540 mm
Gabelbreite:
90 mm
Länge:
1070 mm
Breite:
570 mm
Bauhöhe:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 911168 49, Breitspurhochhubstapler, Eigenfertigung, Gabelhochhubwagen, Gehstapler, Hochhubgerät, Hochhubgeräte, Hochhubstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.470,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,99*
€ 1.970,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,20*
€ 1.880,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.564,39*
€ 1.861,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,74*
€ 1.803,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,09*
€ 1.770,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,88*
€ 1.750,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.