Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 900 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Artikel-Nr.:
     103-919355
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01140/90/V2
EAN/GTIN:
     4007105330410
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 900 mm.

Zum Loskratzen festsitzender Abfälle im Außenbereich. Greifer haben eine verschleißarme Mechanik, da Seilzüge innenliegend. Stiel aus eloxiertem Alurohr mit einem Kunststoffhandgriff.

Gehärtete Stahlspitzen, Öffnung ca. 10,5 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Ausführung:
Greifer
Produkttyp:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, müllgreifer flora 90 cm, papier picker, flora papieraufspießer, FLORA, 919355 49, Abfallgreifboy, Abfallgreifboys, Abfallsammler, Abfallspießboy, Abfallspießboys, Greifboy für Abfall, Greifboys für Abfall, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Greifzange, Greifzangen, Müllsammler, Müllzangen, Papierzangen, Spießboy für Abfall, Spießboys für Abfall, Zubehör, Zubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 29,61*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 31,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,11*
€ 32,07*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 23,02*
€ 32,13*
Lager 103
28
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 55,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,42*
€ 63,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,89*
€ 62,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,98*
€ 58,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,23*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 232,15*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 311,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.