Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1050 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Artikel-Nr.:
     103-919356
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01140/105/V2
EAN/GTIN:
     4007105330427
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abfallsammelgerät, Greifer mit Stahlspitzen, VE 2 Stk, Gesamtlänge 1050 mm.

Zum Loskratzen festsitzender Abfälle im Außenbereich. Greifer haben eine verschleißarme Mechanik, da Seilzüge innenliegend. Stiel aus eloxiertem Alurohr mit einem Kunststoffhandgriff.

Gehärtete Stahlspitzen, Öffnung ca. 10,5 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Ausführung:
Greifer
Produkttyp:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, abfallgreifer 105cm, FLORA, 919356 49, Abfallgreifboy, Abfallgreifboys, Abfallsammler, Abfallspießboy, Abfallspießboys, Greifboy für Abfall, Greifboys für Abfall, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Greifzange, Greifzangen, Müllsammler, Müllzangen, Papierzangen, Spießboy für Abfall, Spießboys für Abfall, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 59,68*
11 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 206,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,68*
€ 71,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.