Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammelgerät, Spießboy, VE 2 Stk, Gesamtlänge 980 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Artikel-Nr.:
     103-919361
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01380/V2
EAN/GTIN:
     4007105300802
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abfallsammelgerät, Spießboy, VE 2 Stk, Gesamtlänge 980 mm.

Greifboy hat einen aufgeschraubten Stahldorn. Stiel aus eloxiertem Alurohr mit einem Kunststoffhandgriff.

Für weichen Untergrund, z.B. Grünflächen und Strände.
Weitere Informationen:
Länge:
980 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Ausführung:
Spießboy
Produkttyp:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, FLORA, 919361 49, Abfallgreifboy, Abfallgreifboys, Abfallsammler, Abfallspießboy, Abfallspießboys, Greifboy für Abfall, Greifboys für Abfall, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Greifzange, Greifzangen, Müllsammler, Müllzangen, Papierzangen, Spießboy für Abfall, Spießboys für Abfall, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 12,88*
2 Tage
75
1
€ 5,45*
ab € 9,36*
€ 12,95*
6 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 13,12*
2 Tage
75
8
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,37*
Lager 103
122
2
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,10*
€ 20,349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 20,70*
Ähnlich
FLORA
1321
ab € 9,42*
Ähnlich
FLORA
4007105100150
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.