Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen, mit Waage, Tragfähigkeit 2000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-968925
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968925
EAN/GTIN:
     4260285074073
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen, mit Waage, Tragfähigkeit 2000 kg.

Integrierte Waage für praktische Kontrollwägungen. Ermittlung von Speditionsgewichten. Ziffernschritte 0 - 1000 kg in 5 kg-Schritten. Ziffernschritte 1000 kg - 2000 kg in 20 kg-Schritten. Waage mit Batterien für ca. 3000 Wägungen. Abschaltautomatik der Waage. Spurlose Lenkräder und Lastrollen für empfindliche Böden.

Der Paletthubwagen eurokraft basic - Die preisgünstige Allroundlösung für effiziente Lagerlogistik. Dieser robuste Gabelhubwagen vereint die Funktionalität eines Hubwagens mit den Vorteilen einer integrierten Waage, praktisch für einfache und gelegentliche Kontrollwägungen sowie Plausibilitätskontrollen beim Wareneingang. Mit einer Tragfähigkeit von 2000 kg ist dieser Hubwagen für vielfältige Anwendungen geeignet. Die Waage verfügt über Ziffernschritte von 5 kg bis 1000 kg und 20 kg über 1000 kg. Zusätzlich bietet die Waage eine Abschaltautomatik nach ca. 2 Minuten, eine Ladestandanzeige und wird inklusive zwei AA-Batterien geliefert, die für ca. 3000 Wägungen bei durchschnittlicher Nutzung ausreichen. Die Bedienung der Waage ist einfach und optimiert den Arbeitsfluss: Zur Tarierung die Wiegeeinheit einschalten, Gabeln auf Referenzhöhe pumpen, Tariertaste drücken, die Gabeln ablassen, Ware aufstellen und zum Wiegen die Lastgabel auf Referenzhöhe pumpen. Die IP65-Zertifizierung schützt die Anzeige vor Staub und Spritzwasser. Lenkräder und Gabelrollen aus abriebfestem Polyurethan mit geringem Rollwiderstand gewährleisten eine schonende Handhabung auf empfindlichen Böden, denn sie sind spurlos und stoßdämpfend. Nutzen Sie den Paletthubwagen eurokraft basic mit Waage zur Ermittlung von Speditionsgewichten und Vermeidung vor Überladung - ein preiswertes Arbeitsmittel für effiziente Lagerhaltung und Versandlogistik. Messtoleranzen 50 - 500 kg ± 20 kg 500 - 1000 kg ± 30 kg 1000 - 1500 kg ± 40 kg 1500 - 2000 kg ± 50 kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Hubbereich:
85 - 200 mm
Länge:
1542 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, eurokraft basic, 968925 49 (wgh1), Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Paletthubwagen mit Waage, Palettrolli, Waage, Waagen, Wägehubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,07*
€ 874,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,91*
€ 829,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,19*
€ 805,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,27*
€ 782,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.