Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Standvitrine, Verglasung 4-seitig, HxBxT 1860 x 800 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Standvitrine
LINK Standvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970427
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001502
EAN/GTIN:
     4260222860486
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
LINK Standvitrine, Verglasung 4-seitig, HxBxT 1860 x 800 x 400 mm.

Rundum-Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas. 4 Glasfachböden individuell höhenverstellbar. 2 verschließbare Drehflügeltüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1860 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Dickglas
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 970427 49, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,95*
€ 543,58*
Frei Haus
ab € 459,27*
€ 555,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,22*
€ 556,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,36*
€ 565,28*
€ 4,95*
ab € 553,37*
€ 643,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,58*
€ 646,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,10*
€ 620,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,88*
€ 613,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,25*
€ 610,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,95*
€ 539,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
FM-PP
ab € 73,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.