Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Standvitrine, Verglasung 4-seitig, HxBxT 1860 x 1000 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Standvitrine
LINK Standvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970429
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001504
EAN/GTIN:
     4260222860509
Suchbegriffe:
Drehtür-Vitrine
Drehtürvitrine
Schwenktür-Vitrine
Schwenktürvitrine
LINK Standvitrine, Verglasung 4-seitig, HxBxT 1860 x 1000 x 400 mm.

Rundum-Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas. 4 Glasfachböden individuell höhenverstellbar. 2 verschließbare Drehflügeltüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1860 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Dickglas
Weitere Suchbegriffe: Ausstellungsvitrine, Glasvitrine, Präsentationsvitrine, Schiebetür-Vitrine, Schiebetürvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 970429 49, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,33*
€ 563,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,90*
€ 564,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,95*
€ 586,72*
Frei Haus
ab € 491,31*
€ 591,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,44*
€ 595,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,48*
€ 670,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,33*
€ 638,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,95*
€ 611,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,33*
€ 562,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
FM-PP
ab € 73,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.