Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7NZSG14 Blindnietzangen-Set 266mm 14teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181222
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7NZSG14
EAN/GTIN:
     4260174663579
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
nietzange 3,2-6,4mm
Kunzer 7NZSG14 Blindnietzangen-Set 266mm 14teilig

Große Zangenausführung mit klappbaren Griffen
- Für Blindnieten mit einem Schaftdurchmesser von 3,2 bis 6,4 mm
- Für Blindnietmuttern M4, M5, M6, M8 und M10
Länge: 510 mm

Kategorie: Blindnietzangen-Set
Nietdurchmesser (min.): 3.2 mm
Nietdurchmesser (max.): 6.4 mm
Länge (Tiefe): 266 mm
Produkt-Art: Blindnietzangen-Set
Hersteller-Nr.: 7NZSG14
EAN: 4260174663579

Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, kunzer nietzange, 4260174663579, Kunzer, 7NZSG14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.