| | | | Übersicht | "Blindnietzange"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
NTX-F (38 Angebote) Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteil... |
|
ab € 36,43* pro Stück |
| |
Profi Blindnietzangen-Set, 61-tlg. 1x Blindnietzange 395060 15x Blindniete Aluminium 2,4 x 6,0 mm 15x Blindniete Aluminium 3,2 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,0 x 6,5 mm 15x... (10 Angebote) Profi Blindnietzangen-Set, 61-tlg. 1x Blindnietzange 395060 15x Blindniete Aluminium 2,4 x 6,0 mm 15x Blindniete Aluminium 3,2 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,0 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminiu... |
PROJAHN Präzisionswerkzeuge 398061 |
ab € 21,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 135,07* pro Stück |
| |
Nietzange | 2,4 - 4,8 mm | 250 mm (2 Angebote) schwere Ausführung mit 4 auswechselbaren Mundstücken für Nieten-Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm lose Blindnieten erhältlich unter Art. 75847, 75848, 75849, 88142 |
|
ab € 10,90* pro Stück |
| |
HAZET Handniet-Zange 1963-2 (10 Angebote) Anwendung: Vernieten von z.B. Metall, Aluminium, Plastik, Leder usw. Flexibler Einsatz durch 360° drehbaren Nietkopf 4 auswechselbare Mundstücke im Magazin des Zangenkörpers Montageschlüssel im Han... |
|
ab € 38,29* pro Stück |
| |
Flipper (40 Angebote) Flipper Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung. Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 750 g ... |
|
ab € 45,53* pro Stück |
| |
NTX (36 Angebote) Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteil... |
|
ab € 36,51* pro Stück |
| |
Handnietzange Profi-Ausführung, Länge 260 mm (1 Angebot) Die Condor Werkzeug Handnietzange Profi-Ausführung ist ein unverzichtbares Werkzeug für Techniker, die mit einer Vielzahl von Materialien arbeiten. Sie eignet sich für Aluminium-Nieten bis zu einem... |
|
ab € 8,87* pro Stück |
| |
kwb 407190 Blindnietzangen-Set 1 St. (3 Angebote) kwb 407190 Blindnietzangen-Set Blindnietzangen-Satz schwere Ausführung mit Griffschutz für Blindnieten aus Aluminium und Kupfer bis 4,8 mm Schaft-Durchmesser aus anderen Materialien bis 4 mm Schaft... |
|
ab € 16,18* pro Stück |
| |
HAZET Handniet-Zange 1963N-1 (16 Angebote) Anwendung: Sichere und schnelle Nietverbindungen Für Blindniete Aluminium bis 5 mm ⌀, Stahl bis 4 mm ⌀, Edelstahl bis 3,2 mm ⌀ Automatische Fixierung des Nietes nach dem Einsetzen in das Mundstück ... |
|
ab € 29,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 84,15* pro Stück |
| |
Blindnietzange mit Nieten, Komplettset für müheloses Nieten 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm (1 Angebot) Blindnietzange mit Nieten, Komplettset für müheloses Nieten 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mmDie Blindnietzange mit mitgelieferten Nieten ist ein vielseitiges Werkzeugset, das Ihnen das einfache Setzen von ... |
|
ab € 12,65* pro Stück |
| |
Kunzer 7NZSG14 Blindnietzangen-Set 266mm 14teilig (1 Angebot) Kunzer 7NZSG14 Blindnietzangen-Set 266mm 14teilig Große Zangenausführung mit klappbaren Griffen - Für Blindnieten mit einem Schaftdurchmesser von 3,2 bis 6,4 mm - Für Blindnietmuttern M4, M5, M6, M... |
|
ab € 194,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,46* pro Stück |
| |
Flipper-Box (22 Angebote) Flipper-Box Inhalt Hand-Blindniet-Setzgerät Flipper und 3 PolyGrip-Blindnietabmessungen, in einem robusten Kunststoff-Koffer. Inkl. 3 Blindniet-Abmessungen PolyGrip Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm PolyGrip ... |
|
ab € 60,66* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Blindnietzange | | | Mit der Blindnietzange Nieten verschiedenster Art sicher verarbeiten
Mit Blindnieten werden Bauteile aus Metall verbunden, wofür nicht jede Zange eingesetzt werden kann, sondern auf Spezialzangen gesetzt werden sollte. Das passende Werkzeug ist die Blindnietzange, die zu den Nietwerkzeugen gehört.
Zum Umgang mit der Blindnietzange
Zuerst betrachtet man sich die Bohrungen am Metall und misst deren Durchmesser aus, der später dem der Blindnieten entsprechen soll. Anschließend wird die Niete in die Bohrung gesteckt und der Zangenkopf mit dem Mundstück über den Dorn der Blindniete gesteckt. Die Handnietzange muss dabei im rechten Winkel Werkstoffoberfläche gesetzt werden. Dahinter befinden sich das Zangengehäuse, die Klemmbacken und die innere Hülse. Die Klemmbacken und die innere Hülse sind verschraubt und werden über den Hebelgriff bewegt. Die Blindnietzange greift bei bis zum Anschlag geöffnetem Hebel den Gewindedorn. Während des Setzvorgangs werden durch Schließen des Hebels die Klemmbacken auf den Nietdorn gepresst und ziehen diesen in die innere Hülse. Als Gegenhalter dient dabei das Mundstück. Wird die Schließkraft erreicht, reißt der Dorn an seiner Sollbruchstelle ab. Durch Öffnen des Hebels wird die Blindnietzange dann in eine Stellung gebracht, in der der Restnietdorn aus der Zange entfernt werden kann.
Die Zangenarten
Man unterscheidet meist in die Standard-Nietzange mit einfachem Hebelgriff und die Scheren-Nietzange. Bei der Scheren-Nietzange als manuelles Werkzeug wird die benötigte Zugkraft über den Hebelmechanismus aufgebaut.
Die Mundstücke der Blindnietzange
Einige Blindnietzangen verfügen über Mundstücke, die je nach Dorngröße austauschbar sind. Oft sind die Ersatzmundstücke bei den Standard-Blindnietzangen am Gehäuse der Zange festgeschraubt und müssen nur getauscht werden.
Tipps und Tricks
Verarbeiten Sie mit der Blindnietzange immer nur die vom Hersteller vorgesehenen Blindnieten, Becherblindnieten oder andere wie zum Beispiel Popp-Nieten mit einem Durchmesser von vier Millimeter. Um Beeinträchtigungen auf Dauer zu vermeiden, sollte man die Blindnietzange immer staubfrei lagern. Zur Pflege kann man Mundstücke, Zangengehäuse und Hebelgriff nach dem Abwaschen mit einem in säurefreies Öl getunkten Lappen abreiben und danach polieren. Verwenden Sie wegen der Brandgefahr keine aggressiven oder alkoholischen Reinigungsmittel! Um Unfälle zu vermeiden, sollten defekte Mundstücke oder Klemmbacken immer sofort getauscht werden. Es kann sein, dass sie zum Wechseln der Mundstücke zusätzliches Werkzeug wie Maulschlüssel benötigen.
|
|
| | | |